Beli bosch drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bitatribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Material: Polyamide Resin (PA)
- Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)Deskripsi:Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Ultimate dengan formula 5-in-1 Full Synthetic Technology diciptakan secara khusus untuk performa yang luar biasa di 5 bidang utama: (1) Akselerasi yang sangat baik, (2) Perlindungan yang sangat baik, (3) Berkendara mulus, (4) Menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang, (5) tahan lama. Castrol POWER1 Ultimate MATIC 10W-30 terbukti memberikan kinerja dan akselerasi yang luar biasa bagi motor transmisi matic Anda.- API SN- JASO MBatribut:
- Volume (L): 0.8
- SAE Grade: 10W-30
- Type: Full-Synthetic
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Darlie Double Action Mint Pasta GigiDeskripsi:Darlie Double Action Mint Pasta Gigi 120 g merupakan pasta gigi dengan kombinasi spearmint dan peppermint yang dapat memberikan sensasi dingin dan nafas segarCara Pakai:Kumur-kumur dulu sebelum menggosok gigiAmbil pasta gigi secukupnya dan taruh pada sikat gigi AndaSikat gigi Anda secara menyeluruhKumur-kumur dengan air bersih hingga busa setelah sikat gigi hilang.Lakukan sikat gigi pada pagi dan malam hari secara rutin.atribut:
- Packaging: Tube
- TEKIRO Mata Obeng Angin SetDeskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
Daftar Harga bosch drill Terbaru April 2026
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit | Rp159.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput | Rp509.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/raP104042982-1.jpg)


/P101518404-1.jpg)

/oxP111744897-1.jpg)
/ghP107573593-2.jpg)


/6aP105411226-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)

/6qP102036242-4.jpg)


/ddP105670481-3.jpg)