KIRA Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Tapping CapacityS45C: M4-10, FC200: M4-12
Max. Distance Spindle to Table (mm)468
Max. Distance Spindle to Base (mm)628
Column Diameter (mm)ɸ80
Power Suppply (V)380
Drive Motor (kW)0.4
Base Dimensions (mm)268x464
Drilling Capacity (mm)S45C: Ø3-11, FC200: Ø3-13
Table Size (mm)Ø285 (Round)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spindle rotating direction is changed by up-and-down operation of the handle. This machine is equipped with a dril-chuck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan