Beli press hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  2. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  3. Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Deskripsi:
    -Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
  4. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  5. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

  6. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  7. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  8. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  9. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  10. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  11. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  12. JTC Workshop Press
    Mulai

    Rp18.999.900

    JTC Workshop Press
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  13. NAGASAKI Hydraulic Press
    Mulai

    Rp38.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Total Height (mm): 1650
    • Width (mm): 800
    • Floor Area (mm²): 860x750
    • Cylinder Bore (mm): 80
    • Rod Stroke (mm): 100
    • Adjustable Height of Table (mm): 580
    • Adjustable Length of Ram (mm): 240
    • Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
    • Pressure (Kg/Cm²): 300
    • Required Oil (L): Approx 1
    • Screw Stroke (mm): 110
    • V-Block (mm): 65x200
  14. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp6.299.900

  15. STANHAFT Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp119.999.900

Daftar Harga press hidrolik Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
Daikin Piston Pump (Pompa Piston)Rp11.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp5.699.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp34.999.900
Wipro Hydraulic PressRp4.899.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp7.599.900
Tenka Hydraulic Bottle Jack Press Economic (Dongkrak Botol)Rp7.399.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)