Beli baterai bor cordless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- XENON Charger AdaptorDeskripsi:Cocok untuk baterai bor cordless 12V merk XENON, dan merk lainnya yang sesuai.atribut:
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): 100-240 AC/(50/60)
- Output (V/A): 12-1
- MONAKE Baterai RechargableDeskripsi:Baterai 36V , yang dapat digunakan dengan cuci mobil, mesin pemotong rumput, dan bor listrik.
- Makita Lithium BatteryDeskripsi:Lightweight and shock-absorbing. The Li-ion range delivers 430% more working capacity during it's lifetime compared to Ni-Cad and is 40% Lighter than Ni-MH. The Li-ion has minimal depletion of power during use or in storage over it's lifetime.Features: Foam cell technology. Slide on battery - firm holding with multi contacts and shock absorbing pack, will not puncture and remains cool even in heavy use. Available in 7.2, 14.4, 18v, 36v.atribut:
- Battery Type: Li-ion
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Lithium-Ion BatteryDeskripsi:Excellent work load, high speed full charge* Li-ion 4.0 / 5.0Ah batteries can only be used with products that have the "LXT mark" engraved or printed on them. However, HP454D, DF454D, JN160D / 161D are excluded.
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- INGCO Lithium-Ion Battery Packatribut:
- Battery: Lithium-Ion
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- FUJIYAMA Cordless Drill Lithium IonDeskripsi:CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.atribut:
- Size (mm): 290x75x260
- Power Input (AH): 1.5
- Capacity Steel (mm): 10
- Capacity Wood (mm): 25
- Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
- Battery: LI-ion
- Battery Voltage (V): 12
- Maximum Fastening (N m): 18-30
- No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Makita Fast ChargerDeskripsi:Quick charger for CXT batteries 10.8V/12Vmaxatribut:
- Quantity Per Package (Piece): 1
- BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18VDeskripsi:3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
- DOLIZ Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Cordless Drill Machine/Mesin Bor Baterai dari DOLIZ dengan tipe BD637 dengan kapasitas 20V. Dengan alat ini Anda dapat melubangi/mengebor Kayu dan benda-benda yang ingin Anda bor dengan mudah dan cepat.atribut:
- Voltage (V/Ah): 20.0/2.0
- Capacity Drilling (Wood) (mm): 30
- Battery Charging Time (minute): 80
- Capacity Drilling (Metal) (mm): 10
- Maximum Tightening Torque (N m): 42
- No Load Speed (rpm): High : 0-1800, Low : 0-500
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- INGCO Baterai Li-Ionatribut:
- Voltage (V): 12
- Battery: Lithium-Ion
- Power Battery (Ah): 1.5
Daftar Harga baterai bor cordless Terbaru April 2026
| Makita Battery (Baterai) | Rp729.900 |
| XENON Charger Adaptor | Rp61.900 |
| MONAKE Baterai Rechargable | Rp87.900 |
| Makita Lithium Battery | Rp639.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Lithium-Ion Battery | Rp3.499.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| INGCO Lithium-Ion Battery Pack | Rp159.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101509938-1.jpg)



/6sP101518244-38.jpg)




/lwP103636788-4.jpg)