KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
TypePress
Dimensions (mm)680x500x1070
Capacity (t)10
Max. Material Height (mm)340
Max. Material Width (mm)330
Oil Tank Capacity (L)1.5
Piston Stroke (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan