Beli fitting lampu tl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- TONATA Speed BumpDeskripsi:Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.atribut:
- Material: Solid Rubber
- Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TLDeskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- NERO Electric Batten T8atribut:
- Type: Batten for Led T8 Tube
- Finish: White
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Fort AC-Axial Blower Fanatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Sherlock Mata Bor BetonDeskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- HOLZ Tube T8 Fitting SeriesDeskripsi:Lampu LED Tabung atau yang sering disebut Lampu Neon di Indonesia, merupakan salah satu produk HOLZ yang paling banyak di cari oleh kontraktor maupun perorangan. HOLZ LED Tube merupakan pengganti lampu tabung konvensional yang mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar yaitu sekitar 40 watt per batang lampu, sedangkan HOLZ LED Tube hanya mengkonsumsi daya listrik 8 watt dengan daya pancar cahaya yang lebih terang dan masa pakai yang lebih lama. Oleh sebab itu banyak sekali pabrik maupun gedung yang sudah mengganti lampu tabung konvensional mereka menjadi HOLZ LED Tube. Lampu LED Holz juga menggunakan IC sehingga anti kedip dan aman bagi mata anda.
- TAF Asdrat Baja 8.8atribut:
- Length (m): 1
- Grade: 8.8
- Thread Size: P 1.25
- SEKAI Kipas Angin PendinginDeskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- EcoLink T8 Bare BattenDeskripsi:Keunggulan:-Wiring ujung ganda yang fleksibel: Catu daya pada kedua sisi-Desain yang aman dengan sekering yang sudah terintegrasi: Aman saat digunakan atau penggantian ulang-Pemasangan yang mudah: sudah termasuk klip-Berbahan metal sehingga lebih kokoh dan lebih tahan lamaatribut:
- Input Voltage: 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Approbation: SNI, CB
- Hanna Instruments Total Hardness Chemical Test KitDeskripsi:The HI3812 is a chemical test kit that measures total hardness as CaCO3 by titration with EDTA. The HI3812 is supplied complete with all of the reagents and equipment necessary to perform approximately 100 tests.Pre-made reagents for ease of useAll reagents marked with expiration date and lot number for traceabilityManual titration performed with calmagite indicatoratribut:
- Hardness, Total Measurement Type: titration
- Hardness, Total Range (mg/L): 0.0 to 30.0 (CaCO₃); 0 to 300 (CaCO₃)
- Hardness, Total Resolution (mg/L): 0.3 (0.0 to 30.0 (range)); 3 (0 to 300 (range))
- Hardness, Total Method: EDTA
- Hardness, Total Number of Tests: 100
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
Daftar Harga fitting lampu tl Terbaru January 2026
| Philips Rumah Lampu SimBat Batten | Rp149.900 |
| TONATA Speed Bump | Rp78.900 |
| Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL | Rp70.900 |
| REPRO LIGHTING Lampu T5 LED | Rp50.900 |
| NERO Electric Batten T8 | Rp34.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
| Fenix Headlamp | Rp669.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| Fort AC-Axial Blower Fan | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/P102046104-1.jpg)
%20Waterproof%20Abrasive%20Paper/nuP102929858-6.jpg)