Beli fitting lampu e27 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO Fitting E-27
    Mulai

    Rp16.900

    MASKO Fitting E-27
    Deskripsi:
    Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)
    atribut:
    • Fitting Size: E27
    • Material: Ceramic
  2. LARKIN Silicon Pendant Fitting E27 Cable 1M
    Mulai

    Rp64.900

    LARKIN Silicon Pendant Fitting E27 Cable 1M
    atribut:
    • Material: Silicon
    • Length (m): 1
  3. NERO Electric Round Lamp Fitting -E27
    Mulai

    Rp10.900

    NERO Electric Round Lamp Fitting -E27
    atribut:
    • Type: Surface Mount Luminaire for E27 Base
    • Dimensions (mm): Ø88x48
    • Finish: White
  4. LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Mulai

    Rp12.900

    LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Deskripsi:
    Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.
    atribut:
    • Color: White
  5. Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan)
    Mulai

    Rp12.900

  6. MASKO Fitting Gantung E-27
    Mulai

    Rp7.900

    MASKO Fitting Gantung E-27
    atribut:
    • Color: Black
    • Fitting Size: E27
    • Material: PVC
  7. Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015
    atribut:
    • Voltage (V): 110-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 240
    • Fitting: E27
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  8. MASKO Fitting Plafon Batu Rendah E-27
    Mulai

    Rp8.900

    MASKO Fitting Plafon Batu Rendah E-27
    Deskripsi:
    - Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E-27
    atribut:
    • Fitting Size: E27
    • Material: Ceramic
  9. MASKO Fitting Plafon Batu Lurus E-27
    Mulai

    Rp5.900

    MASKO Fitting Plafon Batu Lurus E-27
    Deskripsi:
    - Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E27
    atribut:
    • Fitting Size: E27
    • Material: Ceramic
  10. NOK O Ring G-FKM-70
    Mulai

    Rp10.900

    NOK O Ring G-FKM-70
    Deskripsi:
    Oring Viton
    atribut:
    • Material: FKM-70
  11. Meval Fitting Lampu Gantung
    Mulai

    Rp5.900

    Meval Fitting Lampu Gantung
    Deskripsi:
    - Tahan banting- Tahan api
    atribut:
    • Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Material: ABS
    • Maximum Current (A) : 16
  12. Emmerich All New iDVM Stabilizer
    Mulai

    Rp3.299.900

    Emmerich All New iDVM Stabilizer
    Deskripsi:
    All New iDVMStabilizer listrik 1phase yang paling andal. Cerdas dan sepenuhnya digitalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Sentuhan dan pilihan cerdasNaikkan performa peralatan listrik anda dengan stabilizer listrik EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
    atribut:
    • Insulation: Class H
  13. Broco Fitting Gantung Standard Line (Sambungan)
    Mulai

    Rp4.900

    Broco Fitting Gantung Standard Line (Sambungan)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Material: Brass
  14. Clean Matic Yard Broom
    Mulai

    Rp60.900

    Clean Matic Yard Broom
    Deskripsi:
    Made of coco stick that is thick, flexible and not easily broken. Wide shape to speed up the sweeping. Sturdy wooden sticks. Suitable for outdoor areas such as sidewalks & yards. All broom products have been given anti-pests (Insecticides) anti-flea and anti termites, and fumigated to prevent fungi.
    atribut:
    • Dimension: 142x35x6cm
    • Long Handle: 88cm
  15. snap clean Karbol Wangi
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp13.900

    snap clean Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Cairan pembersih lantai kamar mandi yang mengandung non-ionic detergent dan disinfektan, dengan aroma cemara yang segar dan alami PENGGUNAAN 1. Larutkan Karbol dengan perbandingan 1 : 10 untuk menghilangkan bau di toilet, selokan, tempat sampah, atau 1:80 untuk mengepel lantai. 2. Untuk pengepelan, lakukan pengepelan seperti biasa. 3. Untuk menghilangkan bau, bersihkan tempat yang dimaksud lalu tuangkan campuran Karbol ke tempat yang menyebabkan bau.
  16. DV Photo Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    DV Photo Sensor
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Current Rate (A): 10
  17. Matsuyama Stabilizer Tipe LD 1Phase
    Mulai

    Rp3.999.900

    Matsuyama Stabilizer Tipe LD 1Phase
    Deskripsi:
    Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
    atribut:
    • Number of Phase: 1 Phase
    • Output Dviance (%): ± 2 - 5 (Adjustable)
    • Frequency (Hz): 50
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
    • Ambient Temperature (°C): -5 until +40
    • Cooling System: Cooled Fan
    • Efficiency (%): Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
    • Installation: Indoor
    • Protection Output: Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
    • Response Time (s): ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
    • Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
    • Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
    • Working System: Automatic
  18. SOS Karbol Wangi Jerry Can
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp60.900

    SOS Karbol Wangi Jerry Can
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Cleaner Form: Liquid
  19. Broco Steker Arde New Gee
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

    Broco Steker Arde New Gee
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
Daftar Harga fitting lampu e27 Terbaru January 2026
MASKO Fitting E-27Rp16.900
LARKIN Silicon Pendant Fitting E27 Cable 1MRp64.900
NERO Electric Round Lamp Fitting -E27Rp10.900
LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekRp12.900
Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan)Rp12.900
MASKO Fitting Gantung E-27Rp7.900
Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Rp17.900
MASKO Fitting Plafon Batu Rendah E-27Rp8.900
MASKO Fitting Plafon Batu Lurus E-27Rp5.900
NOK O Ring G-FKM-70Rp10.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)