Beli kabel nyyhy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari kawat-kawat tembaga fleksibel. Mampu menahan tegangan sampai 300/500V.
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.atribut:
- Color: Black
- LOTUSku Power Cable HYO Ov Series (Kabel Listrik)atribut:
- Core x Size (mm²): 2x0.75
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Number of Cores: 2
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Bajaatribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- monotaro Nylon Condenser Brush (Single)atribut:
- Brush Part Material: Nylon
- DV Cable Sleeve VinylDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood)atribut:
- Speed Levels: 3
- Schneider Electric Spacial WMatribut:
- Product or Component Type: Canopy
- Range: Spacial
- Range Compatibility: Spacial CRN Spacial S3D
- Separate Part Category: Enclosure Accessory
- Federal Kabel Power Cable NYYHY (Cu/PVC/PVC-f ) Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.atribut:
- Color: Black
- Shinano Air Impact Wrench 1Inchatribut:
- Hose size: 13mm (1/2Inch)
Daftar Harga kabel nyyhy Terbaru March 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp46.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp459.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp1.099.900 |
| Kabelindo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp689.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp10.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik) | Rp139.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik) | Rp969.900 |
| LOTUSku Power Cable HYO Ov Series (Kabel Listrik) | Rp179.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp689.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mmP106390814-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/g3P103458579-6.jpg)
/6aP110941226-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)
%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/q9P109158945-1.jpg)
%20Series%20(Kabel%20Listrik)/dzP105738503-1.jpg)
/fmP107034562-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/P102121627-1.jpg)

/P102231821-1.jpg)

%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/93P106094327-1.jpg)
/P102169759-1.jpg)

%20Series%20(Kabel%20Listrik)/hpP105738637-1.jpg)