Beli compressor lakoni di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Oilless Compressoratribut:
- Horse Power (HP): 3/4
- Electrical Power (W): 550
- Pressure Capacity (Bar): 8
- Airflow Capacity (L/minute): 80
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Kennedy Spring Loaded Automatic Pipe CutterDeskripsi:Designed to cut copper, brass, aluminium, plastic and thin wall conduit, this pipe cutter has a 3-30mm capacity and spring loaded mechanism. It also features an internal pipe deburrer.atribut:
- Special Features: Internal Deburrer
- Type: Automatic Pipe Cutter
- Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Conduit Copper Plastic
- Minimum Pipe Capacity: 3mm
- Product Number: KAPC030
- Pipe Capacity: 3 to 30mm
- Maximum Pipe Capacity: 30mm
- Part Number: KEN5884720K
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Daikin Compressor AC OutdoorDeskripsi:Compressor poutdoor AC daikin inverter
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- LG Kompresor ACDeskripsi:Scroll compressors are compact, quiet, and highly efficient. Due to their simple design and minimal number of moving parts, they are reliable and require minimal maintenance, but they have lower capacities than other compressor types.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- INGCO Mini Air Compressoratribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
- MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)Deskripsi:Switch between continuous and intermittent operation with one touch depending on the compressed air usage condition. Equipped with an Ace controller. Smooth start and stop and improved durability. No air discharge noise typical of intermittent types. Equipped with a high-efficiency two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.*Noise levels are calculated in an anechoic chamber at 1.5m in front and fully loaded. Please refer to the safety precautions. If you do not have your own unloading tools, a separate charter fee will be charged.atribut:
- Voltage (V): Three-phase: 50Hz/200, 60Hz/200-220
- KRISBOW Kompresor Screwatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
Daftar Harga compressor lakoni Terbaru March 2026
| LAKONI Oilless Compressor | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
| Kennedy Spring Loaded Automatic Pipe Cutter | Rp1.099.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/lsP105146784-1.jpg)


/P101525136-1.jpg)


/P102540572-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)

/qbP104618947-2.jpg)


/inP114756671-1.jpg)