Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Speed (rpm)1450
Pressure (bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus & Kelengkapan :
'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless
- Manual Book & Kartu Garansi
Fitur
- Belum termasuk selang (hanya unit kompresor saja)
- Tipe kompresor ini tidak membutuhkan pelumasan untuk piston. Kompresor ini memiliki keunggulan, yaitu udara yang dihasilkan bebas dari oli dan udara yang dihasilkan lebih bersih, tetapi kelemahan kompresor ini yaitu tidak dapat bekerja dengan berat.
- Umumnya jenis kompresor oilless banyak digunakan pada peralatan yang bebas dari oli seperti pengecatan yang lebih baik, keperluan medis, untuk industri makanan, dll.
- Karena dalam penggunaannya tidak menggunakan oli menjadikan kompresor ini lebih handal dan keuntungannya udara bertekanan yang dikeluarkan lebih bersih, tidak berbau, dan tidak mengandung oli serta suara yang dihasilkan juga lebih halus dan tidak berisik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan