Beli compressor mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  2. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  3. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  4. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  5. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  6. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  7. RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp869.900

    RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Rotation Speed (rpm): 2850
    • Voltage (V): 220
  8. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  9. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  10. LAZARO Armature Maktec Rotary Hammer (Angker Bor)
    Mulai

    Rp199.900

    LAZARO Armature Maktec Rotary Hammer (Angker Bor)
    Deskripsi:
    Lazaro Armature untuk Maktec MT870Termasuk Bearing.
    atribut:
    • Compatible for: MT-870
  11. goot Solder Pulto
    11%
    Mulai

    Rp239.900

    goot Solder Pulto
    Deskripsi:
    -Lightweight and economical, powerful and strong suction force aspirates dissolved solder.-Self-cleaning shaft enables comfortable work.
  12. INGCO Truck Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INGCO Truck Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Set Contents: With 3PCS LED light Digital display Automatic stop at the specified pressure Powered by vehicle or by Lithium-Ion battery With 3M cord with cigarette lighter With 1PCS ball adaptor With 1PCS tire vale adaptor With 1PCS air bed adaptor NO battery and charg
    • Maximum Pressure (bar): 11
  13. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  14. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  15. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  16. Wipro Compressor Mini
    Mulai

    Rp389.900

    Wipro Compressor Mini
    atribut:
    • DC Voltage (V): 12
    • Max. Amperage (A): 10
    • Displacement (L/minute): 27
    • Duration (minute): 12~15
    • Maximum Pressure (psi): 150
  17. microclean Pel Datar Mikrofiber Dry Set (Flat Mop)
    Mulai

    Rp489.900

    microclean Pel Datar Mikrofiber Dry Set (Flat Mop)
    atribut:
    • Set Contents: Velcro Mop Based + Tongkat + CMOP 40cm
    • Dimensions (cm): 40
  18. Wipro Belt Driver Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp8.099.900

Daftar Harga compressor mini Terbaru October 2026
Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)Rp879.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
ALDO Mini Compressor (Kompresor Angin Mini)Rp389.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp509.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)Rp999.900
RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp869.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait