Beli kompresor kulkas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIBERIA CompressorDeskripsi:Kompresor Kulkas, Freezeratribut:
- Refrigerant: R134A
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- EMBRACO Refrigeration Condensing Unitsatribut:
- UNSPSC: 40101704
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- EMBRACO Kompresor ACatribut:
- UNSPSC: 40151607
- Frequency (Hz): 60
- Height (inch): 8
- Line Connection Discharge I.D. (inch): 1/4
- Phase: 1
- Lucky Star (Terpal) Terpal A20atribut:
- Color: Green-Green
- Material: PE
- YUTAKAMAKE Fireproofed The Meshatribut:
- Mesh: 1mm
- Danfoss Thermostatic Expansion ValveDeskripsi:Expansi Danfoss TE2 Untuk pemakaian Freon R134 / R153A Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmarkatribut:
- Temperature Range (°C): -40-10
- Body Material: Brass
- Capillary Tube Length (inch): 59
- Category: Art. 4, par. 3
- Direction: Angleway
- Flow Direction Indicator: Embossed 1-Way Arrow
- Fluid Group: 2
- Maximum Working Pressure (bar): 34
- Maximum Working Pressure (psig): 500
- Packing Format: Multi Pack
- Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C): OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37
- Serviceable: TXV spare parts
- Superheat Setting: Adjustable
- Danfoss HVAC & Refrigeration Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Non Brand Terpal Plastik A2atribut:
- Type: A2
- Color: Biru/Silver
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Danfoss Furnishings, Appliances & Hospitality Equipment Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Fits Brand: DANFOSS
- Danfoss Kompresor ManeuropDeskripsi:Compressor Maneurop SM 185 380 Volt 15 PK model Scroll
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Danfoss Pressure Switch / Pressure Controlatribut:
- Range (bar): -0.2 - 7
- Diffrensial (bar): 0.7/4
Daftar Harga kompresor kulkas Terbaru March 2026
| SIBERIA Compressor | Rp1.099.900 |
| Danfoss Kompresor Secop | Rp2.699.900 |
| EMBRACO Refrigeration Condensing Units | Rp19.999.900 |
| Mesin HL Kompresor Oilless | Rp1.199.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
| GETRA Working Table | Rp2.299.900 |
| EMBRACO Kompresor AC | Rp8.099.900 |
| Lucky Star (Terpal) Terpal A20 | Rp56.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Lucky Star (Terpal) Terpal A15 | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/lsP105146784-1.jpg)


%20Terpal%20A20/22P111156074-1.jpg)

%20Terpal%20A15/qaP110993946-1.jpg)