Beli compressor listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SPEEDAIRE Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin Elektrik)Deskripsi:These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.atribut:
- Outlet Size (inch): 1/4
- Makita Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin Elektrik)Deskripsi:These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.atribut:
- UNSPSC: 40151601
- Average Pump Life (hour): 2000
- Current Rating (A): 15
- Cylinder Material: Cast Iron
- Duty cycle: Intermittent
- Electrical Connection: Cord with Plugs
- Includes: Compressor Oil
- Input Voltage (V): 120 AC
- Lubrication Type: Oil Lubricated
- Pump Type : Piston
- Standards: CSA; UL Listed
- Sub Brand: Makita Big Bore
- Thermal Protection: Built-In
- Valve Type: Ball
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- ARTIX Compressor Direct (Kompresor Angin)atribut:
- Kecepatan (rpm): 2800
- Tekanan (bar): 8
- Kapasitor (uF): 20
- Kelas Insulasi: B
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Deskripsi:Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.atribut:
- Power (HP): 20
- Power (kW): 15
- Air Delivery Compressor (L/minute): 3000
- Air Delivery Compressor (Cfm): 106
- Cylinder: 6
- Compressor Speed (rpm): 750
- Compressor Type: Belt Driven
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1910x760x1420
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Weight (kg): 425
- Working Pressure (Bar): 8
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Lion Star Primera Container (Lemari Laci Plastik)Deskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
- SPEEDAIRE Filter, Regulator & Lubricator (FRLs)Deskripsi:These FRLs by Speedaire are complete systems that include a filter, a regulator, and a lubricator. In some cases the filter and regulator may be combined in a single unit. FRL modules are interchangeable within the same brand and series and provide flexibility in customizing the system based on the needs of the application.atribut:
- UNSPSC: 27131604
- Adjustment Location: Top
- Adjustment Mechanism: Knob
- Adjustment Mechanism Material: Reinforced Nylon
- Air Flow Direction: Left to Right
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Type: NPT
- Air Outlet Gender: Female
- Air Outlet Type: NPT
- Drain Included: Yes
- Drain Type: Manual
- Filter Rating (micron): 5
- Filter Type: Particulate
- For Fluid Type: Compressed Air
- For Substance Type: Air
- Minimum Operating Pressure (MPa): 0.05
- Minimum Operating Temperature (°C): 5
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Control Type: Relieving
- Pressure Gauge Port Gender: Female
- Pressure Gauge Port Type: NPT
- Recommended Lubricant: ISO VG 32
- Seal Material: Rubber
- Series: Heavy Duty
- Sight Dome Included: Yes
- Sight Gauge Included: Yes
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- SPEEDAIRE Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Wheels mounted to these engine-driven air compressors allow the unit to be moved where needed. They must be operated outdoors for proper ventilation of exhaust.atribut:
- UNSPSC: 40151601
- Fuel Type: Gasoline
- Lubrication Type: Splash Lubricated
- Outlet Gender: Female
- Outlet Type: NPT
- SPEEDAIRE Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Deskripsi:Compressed air filter/regulators combine the function of a filter and a regulator in a single device. They are a component of a Speedaire FRL system.atribut:
- UNSPSC: 27131603
- Adjustment Location: Top
- Adjustment Mechanism: Knob
- Adjustment Mechanism Material: Reinforced Nylon
- Air Flow Direction: Left to Right
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Type: NPT
- Air Outlet Gender: Female
- Air Outlet Type: NPT
- Differential Pressure Indicator Included: No
- Drain Included: Yes
- Drain Type: Manual
- Filter Element Material: PE
- Filter Type: Particulate
- For Fluid Type: Compressed Air
- For Substance Type: Air
- Minimum Operating Pressure (MPa): 0.85
- Minimum Operating Temperature (°C): 5
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Control Type: Relieving
- Pressure Gauge Port Gender: Female
- Seal Material: Rubber
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- SAMOA Heavy Duty Hose Reel (Selang Gulung Otomatis)Deskripsi:Very tough construction able to stand regular use and abuse in Intensive Duty applications.Fatigue resistant steel spring for years of durable performance and even load when pulling and recoiling the hose.Full port shaft and swivel for no restrictions.Spool mounted on two permanent lubricated and sealed ball bearings to reduce torque load on spring for smooth retraction and longer life.Large effective radial latching area for easier operation.Hose guide arm can be placed in different positions to accommodate any method of mounting.Narrow footprint allows accommodating more reels on the same surface.Hose reels with hose include 0.8 m inlet hose.Reel with arms in ceiling mounting position.
Daftar Harga compressor listrik Terbaru October 2026
| SPEEDAIRE Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin Elektrik) | Rp4.099.900 |
| Makita Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin Elektrik) | Rp11.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp2.199.900 |
| ARTIX Compressor Direct (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
| Swan Oil Free Compressor (Kompresor Angin) | Rp9.999.900 |
| MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin) | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak) | Rp72.999.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d4P109580472-1.jpg)
/1iP109568054-1.jpg)

/ljP105146775-1.jpg)
/ekP105643524-1.jpg)
/P101005505-1.jpg)
%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/4qP105439170-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/jkP102101704-20.jpg)
/qzP109579971-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/paP104618910-2.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/dmP109580490-1.jpg)
/fbP109580551-1.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)
/d9P107956477-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)