Beli drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    28%
    Mulai

    Rp13.900

    SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
    • Diameter Tolerance: h8
    • Tip Angle (°): 118
  4. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  5. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  6. Riken Seiko Tapered Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp969.900

    Riken Seiko Tapered Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    atribut:
    • Blade Diameter (φmm): 6.8
    • Blade Length (mm): 73
    • Material: Heiss
    • Overall Length (mm): 155
    • Shank Diameter: MT1
    • Shank Shape: Taper shank
  7. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  8. DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    For removing material to create holes on a surface.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
  9. Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp599.900

    Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Flute Construction: Roll Forged
    • Material: High Speed Steel
  10. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  11. STANLEY Quick Square (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp149.900

    STANLEY Quick Square (Penggaris Siku)
    atribut:
    • Product Type: Quick Square
    • UNSPSC: 27111803
  12. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  13. SHINWA Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

  14. monotaro Straight Shank Drill TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Straight Shank Drill TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    TiN coating has excellent anti-weldability and abrasion resistance.
    atribut:
    • Material: HSS
    • Point Angle (°): 118
  15. SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Type: N Standard
    • Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
    • Material: High speed steel
  16. BOSCH Adapter Drill IXO
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Adapter Drill IXO
    Deskripsi:
    You can drill holes with IXO!Drilling holes in iron plates, wood, plastic, aluminum, etc.
    atribut:
    • Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 75x35x43
    • Drill Diameter: 2/3/4
    • Mass of Main Unit (g): 120
    • Maximum Torque (Nm): 1.7
    • Screw Tightening Capacity (mm): (Maximum) DIA4 x 38
    • Set Contents: DRILL adapter body, 3 iron drill bits (2/3 / 4mmDIA each 1)
  17. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
Daftar Harga drill Terbaru November 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)Rp13.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp6.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Riken Seiko Tapered Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)Rp969.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)Rp16.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set)Rp599.900

Data diperbarui pada 20/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)