Beli compressor multipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MultiPro Oiless Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Oil-Less Air Compressors
- MultiPro Compressor Direct Coupling (Kompresor Angin)Deskripsi:Faster chargingCan live at low voltage 180 voltsMotor equipped with thermal protectorThe motor is strong and doesn't heat up quickly
- MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- LG Kompresor ACDeskripsi:Scroll compressors are compact, quiet, and highly efficient. Due to their simple design and minimal number of moving parts, they are reliable and require minimal maintenance, but they have lower capacities than other compressor types.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Daikin Compressor AC OutdoorDeskripsi:Compressor poutdoor AC daikin inverter
- MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)Deskripsi:Switch between continuous and intermittent operation with one touch depending on the compressed air usage condition. Equipped with an Ace controller. Smooth start and stop and improved durability. No air discharge noise typical of intermittent types. Equipped with a high-efficiency two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.*Noise levels are calculated in an anechoic chamber at 1.5m in front and fully loaded. Please refer to the safety precautions. If you do not have your own unloading tools, a separate charter fee will be charged.atribut:
- Voltage (V): Three-phase: 50Hz/200, 60Hz/200-220
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- LAKONI Oilless Compressor (Kompresor Angin)atribut:
- Horse Power (HP): 3/4
- Electrical Power (W): 550
- Pressure Capacity (Bar): 8
- Airflow Capacity (L/minute): 80
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- SIBERIA CompressorDeskripsi:Kompresor Kulkas, Freezeratribut:
- Refrigerant: R134A
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga compressor multipro Terbaru October 2026
| MultiPro Oiless Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| MultiPro Compressor Direct Coupling (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin) | Rp3.299.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| MultiPro Kompresor tanpa oli | Rp1.999.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
| MultiPro Portable Compressor VBCU Series (Kompresor Angin) | Rp5.199.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1jP103794055-1.jpg)
/ocP106804876-1.jpg)
/11P103794037-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)

/lsP105146784-1.jpg)
/b9P115080405-1.jpg)
/paP104618910-2.jpg)

/fwP102540572-2.jpg)


/inP114756671-1.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)
/9sP107376352-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)