Beli bosch hand grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  3. CDC Pneumatics Coupler SF Type (Kopler)
    Mulai

    Rp69.900

    CDC Pneumatics Coupler SF Type (Kopler)
    atribut:
    • Diameter ∅C (mm): 26.0
    • Dimension H2 (mm): 21
    • Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
    • Material: Steel, Brass
    • Working Pressure Range (PSI): 0-150
    • Working Temperature Range (°F): 32-140
  4. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  5. ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  6. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  7. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  8. Insize Brinell Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp179.999.900

    Insize Brinell Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Deskripsi:
    Contains:1. Main unit 1pc2. Ø1.5875mm carbide ball indenter 1pc3. Diamond Rockwell indenter 1pc4. Ø5mm Brinell indenter 1pc5. Ø2.5mm Brinell indenter 1pc6. Vickers indenter 1pc7. Ø60mm flat anvil for Rockwell 1pc8. Ø150mm flat anvil for Rockwell 1pc9. V-type anvil for Vickers and Brinell 1pc10. Hardness test block HRB88-95 1pc11. Hardness test block HRC60-65 1pc12. Hardness test block HRC20-30 1pc13. Hardness test block 400-500HV30 1pc14. Hardness test block 180-300HBW2.5/187.5 1pc15. Anti dust cover 1pc
    atribut:
    • Code: ISH-BRV
    • Rockwell Test Load (N): 98 preload, 588, 980, 1471 total load
    • Minimal Rockwell Reading (HR): 0.5
    • Brinell Test Load (N): 306, 63, 1839
    • Vickers Test Load (N): 294
    • Stage Elevation: Manual
    • Dimensions (mm): 546x300x767
    • Load Control: Manual
    • Magnification of Microscope: 37.5X/75X
    • Max. Testing Width (mm): 200 (from the center of indenter to the wall of main body)
    • Max. Workpiece Height (mm): 180
    • Power Supply (V-Hz): 220-50/60
  9. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  10. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  11. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
  12. monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    General steel, angle, cutting, such as a round bar
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Hole Diameter (Ø mm): 25.4
    • Binding agent: BF
    • Color: black
    • Hardness: S
    • The main cutting material: General Steel
  13. Sherlock Cutting Wheel GE (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

  14. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga bosch hand grinder Terbaru October 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp3.900
CDC Pneumatics Coupler SF Type (Kopler)Rp69.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
Mitutoyo Hardness RockwellRp319.999.900
ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)Rp12.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong)Rp3.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp56.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)