Beli cutting wheel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  2. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  3. PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp179.900

    PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.
    atribut:
    • Type: PS Forte
    • Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
    • Item: Cut Off Wheel
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 230
    • Diameter (mm): 230
    • Application: Solid Material Cutting
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Maximum Speed (rpm): 6600
  4. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  5. WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp10.900

    WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Mata Gerinda Potong)
    atribut:
    • Hardness: R (Keras)
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
  6. CUMET Cutting Wheel Flex Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    CUMET Cutting Wheel Flex Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    #Batu Gerinda Cumet Flex inox cutting wheel 107 x 1.0 x 16Spesifikasi :- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi- Sangat tajam cepat memotong dan tahan lama- Cocok untuk material stainless steel- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
    atribut:
    • Size (Inchxm): 4x1
    • Diameter (mm): 107
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Grinding Eye Thickness (mm): 1
  7. Purfequ Vapor Blasting Gun (Semprotan Sandblasting)
    Mulai

    Rp279.900

  8. ARED Cutting Wheel for Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp2.900

    ARED Cutting Wheel for Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)
    atribut:
    • Size (mm): 105x1.2x16
    • Maximum Operating Speed (m/s): 80
    • Maximum Operating Speed (rpm): 14560
    • Size (inch): 4x3/64x5/5
    • Cutting for: Stainless Stee, Iron and Steel
  9. ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp2.099.900

    ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)
    atribut:
    • Grind Disc Diameter (mm): 355.0
    • Inner Diameter Size (mm): 25.4
    • Maximum Input Power (W): 2200
    • No Load Speed (rpm): 3600
  10. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
  11. NRT-PRO Miter Saw (Gear)+Siding & Laser
    Mulai

    Rp2.399.900

    NRT-PRO Miter Saw (Gear)+Siding & Laser
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Power (W): 1800.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Blade Speed (rpm): 5000
  12. TOTAL Diamond Wheel Dry for Ceramic Cutting (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp27.900

    TOTAL Diamond Wheel Dry for Ceramic Cutting (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Packaged by color box.
    atribut:
    • Size (mm): 110 (4 3/8inch) x 20
    • Blade Width (mm): 7.5
  13. Konaflex Cutting Wheel KF Premium Reinforce (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    Konaflex Cutting Wheel KF Premium Reinforce (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Material Application:Thin double net design, in the case of ensuring sharp, not easy to fall off, more secure.Features:Sharp and durable, economic and applicable, longer life.Advantage:It is suitable for all fields of life and work.
  14. STANLEY Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp44.900

    STANLEY Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Stanley Cutting Wheel Stainless Steel355 x 3 x 25.4 mm Max RPM: 3875 rpm Material mix ensures durable long life wheelsAluminum oxide grain combination for aggressive cutting action
    atribut:
    • Size (mm): 355 x 3 x 25.4
    • Maximum RPM: 3875
Daftar Harga cutting wheel Terbaru November 2026
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp4.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong)Rp1.900
PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Rp179.900
WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp7.900
WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Mata Gerinda Potong)Rp10.900
CUMET Cutting Wheel Flex Inox (Mata Gerinda Potong)Rp4.900
Purfequ Vapor Blasting Gun (Semprotan Sandblasting)Rp279.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)