Beli bor cordless bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. BOSCH Cordless Drill
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Cordless Drill
    Deskripsi:
    Kelengkapan Barang :- 1 pcs Kotak Alat- 1 pcs Charger- 1 pcs Baterai Li-Ion 12V 2.0Ah- 1 pcs Mesin Bor Cordless- 1 pcs bits setDiameter sekrupDiameter sekrup maks.* 7 mmDiameter pengeboran maks. pada kayu 20 mmDiameter pengeboran maks. pada baja 10 mmDiameter pengeboran maks. pada dinding* 8 mmDiameter pengeboranDiameter sekrup maks.* 7 mmDiameter pengeboran maks. pada kayu 20 mmDiameter pengeboran maks. pada baja 10 mmDiameter pengeboran maks. pada dinding* 8 mm
  4. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  5. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  6. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. DEWALT Cordless Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  11. RYU Cordless Drill
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Cordless Drill
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  12. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  13. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  14. INGCO Cordless Rotary Hammer Drill
    Mulai

    Rp689.900

    INGCO Cordless Rotary Hammer Drill
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-5100
    • Single impact force: 1.5J
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Drilling Capacity (mm): Ø 13 in concrete
    • No Load Speed (rpm): 0-900
  15. RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
  16. APR Bor Cordless
    Mulai

    Rp479.900

    APR Bor Cordless
    Deskripsi:
    Pertama di dunia teknologi bor kepala lepas pasang bisa langsung jadi impact driver.APR JAPAN TYPE AP24+ memiliki spek mesin brushless body kecil tenaga sangat besar. Putaran bor baterai ini tidak bisa ditahan oleh tangan, alias super kuat setara bor listrik. Bor ini sangat cocok untuk pekerjaan tukang kayu, kusen, lemari, baja ringan. Plafon , bor besi dll semua bisa. Karena tenaga bor yang sangat kuat dan awet.
    atribut:
    • Battery: 5CELL LXT 88VF
    • Maximum Torque (N m): 80
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
    • Size (mm): 10
  17. DEKO Cordless Drill
    Mulai

    Rp479.900

    DEKO Cordless Drill
    Deskripsi:
    DEKO 12V cordless drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.
    atribut:
    • Setup Torque: 18+1
    • Charging Time (hour): 3
Daftar Harga bor cordless bosch Terbaru March 2026
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH Cordless Impact DrillRp1.499.900
BOSCH Cordless DrillRp1.499.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp1.299.900
RYU Cordless Impact DrillRp1.199.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
NRT-PRO Bor Tanpa KabelRp239.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
DEWALT Cordless Drill BrushlessRp1.399.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)