Beli bor tangan kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HiLDA Rotary Drill Tool
    Mulai

    Rp269.900

    HiLDA Rotary Drill Tool
    Deskripsi:
    Bor listrik mini ini memiliki kecepatan, stabilitas, serta tenaga yang tinggi sehingga dapat membantu Anda untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengebor papan, menghaluskan batu permata, memahat, dan lain-lainnya. Bor ini cocok digunakan untuk Anda yang sering membuat karya DIY ataupun bekerja di bidang pertukangan.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x HILDA Bor Listrik Mini Rotary Drill Tool 3.2mm 18V 18000RPM - JD52021 x Adaptor Daya EU Plug1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Cable Length (m): Approx. 1.1
    • Dimensions (mm): 165x25
    • Input Voltage (V): 100 to 220 (50 to 60Hz)
    • Motor Power (rpm): 5000 to 18000
    • Output voltage (V): DC18
    • Packaging Dimensions (cm): 23x8x10
    • Plug: EU
    • Shank Diameter/Drill Hole (Collet) (mm): 3.0 to 3.2
  2. Makita Rechargeable vibration driver drill
    Mulai

    Rp2.099.900

    Makita Rechargeable vibration driver drill
    Deskripsi:
    The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  7. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  8. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  9. Kennedy Double Pinion Hand Drill
    Mulai

    Rp449.900

    Kennedy Double Pinion Hand Drill
    Deskripsi:
    Double pinion drill with die cast body and three jaw keyless chuck. Plastic handle with plastic grips and screw top, for bit storage. Used for small drilling operations.
    atribut:
    • Overall Length: 215mm
    • Type: Hand Drill
    • Chuck Type: Three Jaw Keyless
    • Gear Wheel Material: Aluminium
    • Includes: ScrewTop ForBit Storage
    • Handle Material: Plastic
    • Chuck Size: 8mm
  10. Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Deskripsi:
    Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set baut
    atribut:
    • Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
    • Bit Length (mm): 50
    • Box Size (cm): 19.4 x 7.4
    • Material: Alloy Steel
  11. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  13. SSPOWER Hand Drill
    Mulai

    Rp629.900

    SSPOWER Hand Drill
    Deskripsi:
    If you attach a drill to the tip, you can make a hole by turning it by hand. Convenient for drilling holes that require low rotation speed such as glass. A drill can be stored in the handle.For drilling by hand.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Chucking Size (mm): Up to 6
  14. Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Mulai

    Rp24.900

    Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  15. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  16. SCHROEDER Hand Drill
    Mulai

    Rp759.900

    SCHROEDER Hand Drill
    atribut:
    • Overall Length (mm): 235
    • Shank Diameter (mm): 6
Daftar Harga bor tangan kecil Terbaru March 2026
HiLDA Rotary Drill ToolRp269.900
Makita Rechargeable vibration driver drillRp2.099.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)Rp769.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Rp1.999.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
Kennedy Double Pinion Hand DrillRp449.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)