HiLDA Rotary Drill Tool
#Grup produk P114595229
Spesifikasi
| Cable Length (m) | Approx. 1.1 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 165x25 |
| Input Voltage (V) | 100 to 220 (50 to 60Hz) |
| Motor Power (rpm) | 5000 to 18000 |
| Output voltage (V) | DC18 |
| Packaging Dimensions (cm) | 23x8x10 |
| Plug | EU |
| Shank Diameter/Drill Hole (Collet) (mm) | 3.0 to 3.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bor listrik mini ini memiliki kecepatan, stabilitas, serta tenaga yang tinggi sehingga dapat membantu Anda untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengebor papan, menghaluskan batu permata, memahat, dan lain-lainnya. Bor ini cocok digunakan untuk Anda yang sering membuat karya DIY ataupun bekerja di bidang pertukangan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x HILDA Bor Listrik Mini Rotary Drill Tool 3.2mm 18V 18000RPM - JD5202
1 x Adaptor Daya EU Plug
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x HILDA Bor Listrik Mini Rotary Drill Tool 3.2mm 18V 18000RPM - JD5202
1 x Adaptor Daya EU Plug
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Motor yang BertenagaBor berbentuk mini yang ringan namun memiliki kekuatan yang tidak kalah dari bor biasanya, beroperasi dengan daya 18 V DC power supply sehingga menjadi lebih aman. Bor ini dapat digunakan untuk memahat, penghalusan, memotong, dan membersihkan. Kecepatan putar bor ini mencapai 18000 RPM
- Mudah Dipakai
Bor mini ini didesain untuk mudah digenggam dan dipakai di mana aja Anda butuhkan. Ukurannya yang kecil membuat bor mini ini cocok digunakan untuk melakukan detailing dan memberikan sentuhan akhir pada proyek DIY yang Anda kerjakan
- Kepala Mata Bor Universal
Anda dapat mengubah mata bor sesuai dengan kegunaan yang Anda butuhkan. Bor ini cocok digunakan pada mata bor yang kompatibel dengan ukuran collet 3.0-3.2 mm. Beberapa produk mata bor yang cocok ialah model JG8d dan KSDMPJ-116
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
