Beli gerinda tangan bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Multi CutterDeskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Travo Las AC MMA Heavy Dutyatribut:
- Rate Input Voltage (V): 220 to 380
- Accessories: Welding Mask. Welding Cable (With Plug), Welding Holder. Earth Clamp,welding Brush
- Class of Insulation: H
- Rate Duty Cycle: 0.2
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- IWARA Regulator Oxygenatribut:
- Material: Brass Material
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
Daftar Harga gerinda tangan bosch Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Cordless Multi Cutter | Rp2.799.900 |
| INGCO Gerinda Tangan | Rp359.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Wipro Travo Las AC MMA Heavy Duty | Rp2.699.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Wipro%20Travo%20Las%20AC%20MMA%20Heavy%20Duty/cxP108543465-1.jpg)


/ivP102049679-5.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Wipro%20Travo%20Las%20AC%20MMA/cfP108543447-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/IWARA%20Regulator%20Oxygen/gzP108034611-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/MultiPro%20Oxygen%20Gas%20Regulator/roP107196996-2.jpg)