Beli bor tangan baterai bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  3. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp399.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  5. NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  6. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabel
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  8. DEKO Cordless Drill
    Mulai

    Rp479.900

    DEKO Cordless Drill
    Deskripsi:
    DEKO 12V cordless drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.
    atribut:
    • Setup Torque: 18+1
    • Charging Time (hour): 3
  9. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp629.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  10. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. LI-MSK Mesin Bor Baterai Brushless
    Mulai

    Rp529.900

    LI-MSK Mesin Bor Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.Kelengkapan:1 x Mesin Bor LI· MSK LI-10101 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x Pembuka lubang1 x Pemegang Bit Magnetik1 x Mata bor tembok/beton3 x Mata bor kayu10 x Mata obeng pendek2 x Mata obeng panjang9 x Mata socket1 x Tali ransel- Buku petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (10000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Impact Frequency (BPM): 0-3000
    • Maximum Chuck Capacity (mm): 13
    • Maximum Power (W): 400
    • Maximum Screw Diameter (mm): 7
    • Speed Mode 1 (rpm): 0-460
    • Speed Mode 2 (rpm): 0-3500
    • Steel Drilling Diameter (mm): 10
    • Wood Drill Diameter (mm): 20
  13. Mitsuboshi Timing Belt Model L050
    Mulai

    Rp209.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model L050
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: L
    • Belt Nominal Width: 50
    • Type: Timing Belt
    • Belt Material: Rubber
  14. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  15. Baofeng Handy Talky BF Series
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

Daftar Harga bor tangan baterai bosch Terbaru February 2026
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonRp1.499.900
INGCO Screwdriver Wrench T-Handle (Obeng)Rp65.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
BULTRAX Bor BateraiRp399.900
NRT-PRO Bor Tanpa KabelRp239.900
BULL Bor Tanpa KabelRp439.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp1.299.900
Mesin HL Cordless DrillRp269.900
KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa KabelRp1.899.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)