Beli bor tangan manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Mulai

    Rp24.900

    Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  2. Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Deskripsi:
    Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set baut
    atribut:
    • Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
    • Bit Length (mm): 50
    • Box Size (cm): 19.4 x 7.4
    • Material: Alloy Steel
  3. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit Set
    Mulai

    Rp559.900

    CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit Set
    Deskripsi:
    The high-speed steel mechanics-length drill bits in these sets provide good flexibility and absorb some shock and vibration, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets include multiple drill bits in a range of sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112801
    • Coolant Fed: Non-Coolant Through
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Point Angle (°): 135
    • Drill Bit Point Type: Split Point
    • Finish - Machining: Black Oxide
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • Primary Material Application: All Materials
    • Standards: Not Rated
  5. Non Brand Bor Engkol Manual
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Bor Engkol Manual
    Deskripsi:
    Bor Engkol atau disebut juga Bor tangan Manual, adalah suatu alat yang digunakan untuk pengeboran dan tentunya dengan memasang mata bor di ujung Jepitan (Jaws) dengan arah putaran ke kiri atau ke kanan (Setelan arah terdapat pada leher yang berbentuk cincin).
    atribut:
    • Size (inch): 12
  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. RYU Mata Bor Set Kombinasi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  10. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  11. EZREN Mini Grinder
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Mini Grinder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mm
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • DC Output (V/mA): 9/1000
    • Item Size (mm): 160x24
    • Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
  12. ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double Ended
    Mulai

    Rp72.900

    ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double Ended
    Deskripsi:
    -No magnet to prevent metal dust and scraps from sticking-Absorbs shock at the torsion part.
    atribut:
    • Blade Edge: (+)2
  13. Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade
    Deskripsi:
    Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk mengukir kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri
    atribut:
    • Drill Bit Size (mm): 22, 25, 32, 35 dan 44
    • Madrel (mm): 3.2
    • Grinding Hole Center (mm): Sekitar 6
    • Maximum Drilling Machine Rotation (rpm): 20000
    • Material: Besi
  14. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  15. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  16. MILWAUKEE Manual Auger & Drain Cleaner
    Mulai

    Rp2.299.900

    MILWAUKEE Manual Auger & Drain Cleaner
    Deskripsi:
    Manual augers push their flexible, kink-resistant cable into toilet or urinal trapways to clear solid waste, wipes, feminine hygiene products, and other blockages. The cable retracts into the hollow, pole body of the auger, then pushes out and into the fixture's trapway. Sliding the cable back and forth drives the cable head through the blockage to break it up. A protective sleeve at the base of the pole prevents scratches on the fixture.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Cable Feed Type: Manual
    • Cable Material: Metal
    • End Type Included: Bulb Head
    • Power Drill Compatible: With Optional Drill Adapter
  17. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  18. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  19. KUGEL Set Mata Bor HSS
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    KUGEL Set Mata Bor HSS
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)
    atribut:
    • Case: Metal Box
  20. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
Daftar Harga bor tangan manual Terbaru March 2026
Taffware Mata Bor Set Twist Drill ManualRp24.900
Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan ObengRp52.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit SetRp559.900
Non Brand Bor Engkol ManualRp179.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Rp159.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
RYU Mata Bor Set KombinasiRp149.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)