APR Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Battery5CELL LXT 88VF
Maximum Torque (N m)80
No Load Speed (rpm)0-2500
Size (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pertama di dunia teknologi bor kepala lepas pasang bisa langsung jadi impact driver.

APR JAPAN TYPE AP24+ memiliki spek mesin brushless body kecil tenaga sangat besar.

Putaran bor baterai ini tidak bisa ditahan oleh tangan, alias super kuat setara bor listrik.

Bor ini sangat cocok untuk pekerjaan tukang kayu, kusen, lemari, baja ringan. Plafon , bor besi dll semua bisa. Karena tenaga bor yang sangat kuat dan awet.
Fitur
Putar bolak balik / kanan kiri bisa
Bisa Putar pelan, lampu LED
Mode sekrup driver sampai 25pilihan torsi
2 gigi manual 1dan 2
2baterai lxt 5cell bisa upgrade sampai 15cell
1 fast charger
1 koper + fullset accecoris.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan