Beli bor listrik modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- Wipro Bor Listrikatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Set Mesin Bor ImpactDeskripsi:Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRSatribut:
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
- No Load Speed (rpm): 0-3100
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- Makita Electric DrillDeskripsi:Powerful 850W, lightweight 2.6kg Double insulation type with brake!atribut:
- Power Input (V): (Single Phase) 100
- Cable Length (m): 5
- Carbon Brush Nominal Number: 322
- Chucking Size (mm): 2 to 13
- Current (A): 9
- Drilling Capacity to Steel (mm): 13
- Drilling Capacity to Wood (mm): 30
- Included Accessories: Stopper pole, side grip, chuck key
- Length (mm): 346
- Power Consumption (W): 850
- Rotation Speed (rpm): 1300
- TRUSCO Number: 422-7433
- RYU Set Mesin Bor Impact 13mmatribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220
- Drill Capacity (mm): 13
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga bor listrik modern Terbaru March 2026
| MODERN Mesin Bor Listrik | Rp299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| Wipro Bor Listrik | Rp389.900 |
| Mintz Permen Chewy | Rp7.900 |
| KRISBOW Set Mesin Bor Impact | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| Makita Mesin Bor | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102925427-1.jpg)




/8pP101000313-5.jpg)







%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)