Beli benchtop ph meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BioBase pH Meter Benchtop (Pengukur pH)atribut:
- pH Range (pH): 0.00~14.00
- ORP MV Range (mV): ORP -1999~1999
- ORP MV Accuracy (mV): ORP ±10
- Temperature Compensation (°C): 0-100, Manual
- Dimensions (mm): 210x205x65
- Accuracy (pH): ±0.05
- Connector: BNC, 3.5mm jack socket
- Display: Custom LCD
- ORP Resolution (mV): ORP 1
- Package Size(WxDxH) (mm): 310x240x180
- Power Requirements: DC9V/400mA power adapter
- pH Calibration Points: 2 points
- pH Calibration Solutions: USA (pH4.01/7.00/10.01)
- pH Resolution: 0.01
- Mettler Toledo pH Meter Benchtop (Pengukur pH)atribut:
- Data Recorded Numbers: 200, calibration results
- Dimensions (mm): 227x147x70
- Display Range (mV): -2000 to 2000
- Included Accessories: Electrode LE438
- Number of Data Records: 200 proofread results
- Power Supply: 100-240V, 50/60Hz, 12VDC
- Reproducibility: pH/±0.01pH, ORP/±1mV
- Temperature Compensation (°C): Automatic and manual temperature compensation
- Milwaukee Instrument Digital pH Pen (pH Meter Portable)Deskripsi:Penguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai pH, EC atau TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji EC / TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.PH600 adalah alat pengukur pH yang dirancang khusus untuk pasar akuarium.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki 1 titik kalibrasi manual, 0,1 pH akurasi dan rentang 0,0 hingga 14,0 pH.PH600 dipasok dalam kemasan blister lengkap dengan obeng, baterai, dan instruksi kalibrasi.
- Batavialab Benchtop PH Meteratribut:
- Size Display (inch): 5x5
- pH Range: 0-14
- pH Resolution: 0.1
- mV range: 500
- mV resolution: 0.1
- Calibration Type: 3 point (4.01 , 7.01 , 10.01)
- Non Brand Water Quality Tester Pen Digital 4in1Deskripsi:Package includes:1x Dydrogen Ion Concentration Tester1x Box kemasan3x Baterai LR441x Bubuk kalibrasi pH 6.861x Bubuk kalibrasi pH 4.011x Bubuk kalibrasi pH 9.181x Bubuk kalibrasi ORPatribut:
- pH Range: 0.01 to 14.00
- ORP Value (mV): 999
- Temperature Range (°C): 0.1 to 60
- Battery (V): 3x1.5 (LR44)
- Screen Size (mm): 33x24
- Automatic Shutdown Time (minute): 5
- Color: Gray Black
- Hydrogen Range (ppb): 0 to 2400
- Size (mm): 183x37x37
- Waterproof: IP67
- Working Environment: 0-60 (32.0-140°F); RH 100%
- CONSTANT Water Quality Testeratribut:
- Accuracy (pH): ±0.01
- PRIO pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:Standard AccessoriespH Glass ElectrodeTemp. ProbeBuffer Standard 4 & 7Electrode HolderSftware and USB CableDC/AC AdapterInstruction ManualGift Box
- Bante pH/mV Meter Benchtop (Pengukur pH)atribut:
- pH Range (pH): 0.00 to 14
- pH Accuracy (H): ±0.01
- mV Range (mV): -1999 to 1999
- mV Accuracy (mV): ±1
- Temperature Range (°C): 0 - 100 (32 - 212 °F)
- Temperature Compensation (°C): 0 - 100 (32 to 221°F) Automatic
- OHAUS pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:Designed with a clear, user-friendly interface and the ability to store up to 99 items in its internal memory, the Starter 2200 pH bench meter is a reliable and efficient addition to basic laboratories or science classrooms. An affordable, intuitive pH measurement instrument, the StarterTM 2200 pH bench meter also features auto-buffer recognition & auto-endpoint modes that make measurement and calibration simple, straightforward and efficient.ApplicationspH, oxidation-reduction potential (ORP) with Temperature MeasurementsDisplay3.5 inch segment LCD with backlightOperationAC adapter (included)ConstructionABS housing, mechanical keys, built-in electrode holderDesign FeaturesAuto buffer recognition, two point calibration, electrode condition iconatribut:
- Power: AC Adapter (Included)
- Smart Sensor pH MeterDeskripsi:pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.atribut:
- Range (pH): 0 to 14
- OAKTON pH Meter (Pengukur pH)atribut:
- Automatic Temperature Compensation: Yes
- SHINWA pH MeterDeskripsi:Batteryless, easy to operate. Measurement is completed, if the tip is inserted into the soil only for one minute.atribut:
- Accuracy (pH): ±0.5
- Resolution (pH): 0.2
- Range (pH): 4 to 7
- WxDxH (mm): 47x47x160
- Lutron pH MeterDeskripsi:- Economical type.- pocket size.
- MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)Deskripsi:The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- Peak Instrument pH/Conductivity Meter Portable (Pengukur pH/Konduktivitas)atribut:
- pH Measuring Range (pH): -2.00-19.99
- pH Resolution (pH): 0.1/0.01
- ph Input Current (A): ≤2×10-12
- pH Stability (pH/3h): ±0.01
- Accuracy (FS): Electrode (±1.0%), Instrument (±1.5%)
- Accuracy (pH): ±0.02
- Data Storage: 200 Groups
- Dimensions (mm): 160x90x30
- Electrode Constant (cm-1): 0.1/1/10
- Measuring Range: Conductivity: (0.00-19.99)μS/cm, (20.0-199.9)μS/cm, (200-1999)μS/cm, (2.00-19.99)mS/cm, (20.0-199.9)mS/cm, TDS: (0 ~ 100) g/L, Salinity: (0-100)ppt, Resistivity: (0-100) MΩ·cm
- Power: AA Batteries (1.5Vx2)
- Reference Temperature (°C): 25, 20, 18
- Resolution (μs/cm): 0.01/0.1/1
- Storage Content: Series number, measuring value measuring unit and temperature
- Temperature Compensation (°C): 0-100 (automatic)
- mV Measuring Range (mV): -1999.9-0-1999.9
- mV Resolution (mV): 1
- mv Accuracy (FS): ±0.1%
- pH Input Impedance (ohm): ≥1×1012
- pH Temperature Compensation Range (°C): 0-100 (automatic)
- Hanna Instruments pH Meter Portable (Pengukur pH)Deskripsi:The HI8010 is a compact, rugged and portable pH meter that is supplied with a PEI plastic body pH electrode. This meter uses a BNC connector for the pH electrode input allowing for a wide selection of pH electrodes to be used.Compact rugged designTwo-point calibration0.01 resolution with 0.01 accuracyatribut:
- pH Resolution (pH): 0.01
Daftar Harga benchtop ph meter Terbaru October 2026
| BioBase pH Meter Benchtop (Pengukur pH) | Rp23.999.900 |
| Mettler Toledo pH Meter Benchtop (Pengukur pH) | Rp23.999.900 |
| Milwaukee Instrument Digital pH Pen (pH Meter Portable) | Rp1.499.900 |
| Apera Benchtop pH Meter | Rp20.999.900 |
| Batavialab Benchtop PH Meter | Rp14.999.900 |
| STANLEY Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp94.900 |
| Non Brand Water Quality Tester Pen Digital 4in1 | Rp799.900 |
| CONSTANT Water Quality Tester | Rp789.900 |
| PRIO pH Meter (Pengukur pH) | Rp719.900 |
| Bante pH/mV Meter Benchtop (Pengukur pH) | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/opP109207889-1.jpg)
/m8P110941800-2.jpg)
/egP107115520-1.jpg)


/isP103687676-1.jpg)


/kdP108389733-1.jpg)
/luP107964786-1.jpg)
/dwP109098500-1.jpg)

/h7P109514619-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Padlock%20Laminated%20Steel%20Safety%20(Gembok)/nkP102722848-2.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/hvP106967643-1.jpg)
/pgP106227916-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)