Beli tds meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AZ Instrument TDS Meter (Pengukur TDS)
    Mulai

    Rp1.699.900

    AZ Instrument TDS Meter (Pengukur TDS)
    Deskripsi:
    8362 AZ Electric Conductivity and TDS Meter dapat mengukur Konduktivitas, TDS (Total Dissolved Solid) dan Suhu untuk target larutan air. Satuan Konduktivitas termasuk uS & mS, dan satuan TDS termasuk ppm & ppt.
    atribut:
    • LCD Size (LxW) (mm): 30x18
    • Operating Humidity (%RH): <80
    • Meter Size (LxWxH) (mm): 165x35x32
    • Battery: LR44 x4PCS
    • Temperature Range (°C): -5 to 60.0
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.5
    • Conductivity Accuracy: ±1% F.S. ±1 digits
    • Conductivity Resolution: 1 uS or 0.01 mS or 0.1 mS
    • Conductivity measuring range: 0 to 1999 us or 2.00 to 19.99 ms or 20.0 to 160.0 ms
    • Lifetime Sensors (month): >6 (with good maintenance)
    • Normal Temperature (°C): Fixed at 25
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Storage Humidity (%RH): <90
    • Storage Temperature (°C): 0 to 60
    • TDS Accuracy: ±1% F.S. ±1 digits
    • TDS Factor: 0.3 to 1
    • TDS Measuring Range: 0 to 9999 or 1.0 to 160.0f ppt (f Is TDS Factor)
    • TDS Resolution: 1 or 0.1 ppt
    • Temperature Resolution: 0.1
    • Temperature coefficient: Fixed at 2.1%/°C
  2. OAKTON TDS Meter (Pengukur TDS)
    Mulai

    Rp3.499.900

    OAKTON TDS Meter (Pengukur TDS)
    atribut:
    • UNSPSC: 60104202
    • Auto Power OFF: Yes
    • Automatic Temperature Compensation: Yes
    • Cable Length: No Cable
    • Calibration: 1 or 2 points
    • Display: Dual Line LCD
    • Electric Conductivity Range (mV): -1999.9 to + 1999.9; -1999 to + 1999
    • Interface: None
    • Memory: No
    • ORP Range (mV): -1000 to 1000
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Operating Temperature Range (°F): 32 to 122
    • Power Source: (4) AAA batteries
    • Product Type: TDS Meter
    • TDS Accuracy (% F.S.): ±1
    • TDS Range (ppt): 0 to 10
    • TDS Resolution: 0.01ppt; 0.1ppm; 1ppm
    • Temp. Accuracy (% F.S.): ±1
    • Temp. Resolution: 0.01ppt; 0.1ppm; 1ppm
    • Temperature Compensation Range (°F): 32 to 122
    • Waterproof: Yes
  3. Non Brand TDS Meter Portable
    Mulai

    Rp64.900

    Non Brand TDS Meter Portable
    Deskripsi:
    TDS meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur Total Dissolved Solids (TDS), atau jumlah zat padat yang terlarut dalam air. Zat padat ini bisa berupa mineral, garam, atau logam yang mempengaruhi kualitas air. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan TDS meter:1. Nyalakan TDS MeterTekan tombol ON untuk mengaktifkan alat. Pastikan layar digitalnya menyala dan siap untuk digunakan.2. Celupkan Ujung TDS Meter ke dalam AirMasukkan ujung sensor TDS meter (biasanya bagian bawah alat) ke dalam air yang ingin Anda uji.Pastikan sensor sepenuhnya terendam air, namun jangan terlalu dalam hingga air mengenai bagian elektronik alat.3. Tunggu Pembacaan StabilTahan TDS meter dalam air selama beberapa detik hingga pembacaan pada layar digital stabil.Angka yang muncul adalah jumlah zat padat terlarut dalam air, diukur dalam satuan ppm (parts per million).4. Catat atau Simpan HasilnyaSetelah pembacaan stabil, Anda dapat mencatat nilai TDS.Beberapa TDS meter memiliki fitur hold, yang memungkinkan Anda menekan tombol untuk menyimpan pembacaan di layar.5. Matikan Alat dan BersihkanSetelah selesai, matikan alat dengan menekan tombol OFF.Bersihkan sensor dengan tisu atau kain lembut untuk menjaga kebersihan alat dan akurasinya.Interpretasi Hasil TDS:0-50 ppm: Air murni (biasanya hasil distilasi atau reverse osmosis).50-150 ppm: Air bersih dan layak konsumsi.150-300 ppm: Air dengan kandungan mineral cukup tinggi.300-500 ppm: Air mungkin masih aman, tapi sudah cukup tinggi kandungan zat padatnya.Di atas 500 ppm: Air tidak disarankan untuk diminum tanpa filtrasi lebih lanjut.Pastikan TDS meter dikalibrasi secara berkala agar tetap akurat.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±2
    • Battery: 2x1.5V
    • Measurement (ppm): 0 to 9990
    • Size (mm): 154x30x14
  4. Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)
    Deskripsi:
    CD600 TDS Economical Pocket TesterPenguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.CD600 adalah tester TDS yang dirancang khusus untuk analisis air.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki kompensasi temperatur otomatis, resolusi 10 ppm dan kisaran 0 hingga 1990 ppm.CD600 disediakan lengkap dengan tutup pelindung, obeng kalibrasi, baterai, dan instruksi.Specifikasi:Jarak0 hingga 1990 ppmResolusi10 ppmKetepatan 2% Skala PenuhKompensasi Suhudari 5 hingga 50 CLingkungan Hidup0 hingga 50 C / 32 hingga 122 F;max RH 95%Jenis baterai4 x 1.5V, alkaline (termasuk)Daya tahan bateraikira-kira350 jam penggunaan terus menerusUkuran150 x 30 x 24 mmBerat85 g
  5. Hanna Instruments Meter pH/EC/TDS/Temperature with CAL Check (Alat Ukur Kualitas Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hanna Instruments Meter pH/EC/TDS/Temperature with CAL Check (Alat Ukur Kualitas Air)
    Deskripsi:
    The HI9810-6 portable meter features a large LCD which displays either pH, EC, TDS or temperature readings along with tutorial instructions. The HI9810-6 is a simplistic pH/EC/TDS meter that is calibrated manually to a single point with the use of two trimmers. pH is calibrated to pH 7.01 while EC/TDS is calibrated to either 1.41 mS/cm (1413 µS/cm) or 1500 ppm. The LCD screen has battery life indicator as well as on-screen tutorial messages.The supplied HI1285-5 probe is a polypropylene body, amplified pH electrode with a built-in EC/TDS and temperature sensors. The amplifier for the pH electrode prevents interference from humidity and electrical noise from common sources including from motors, ballasts or pumps. The HI9810-6 is a versatile meter best suited for agricultural, greenhouse and hydroponic applications.
  6. Lutron Conductivity/TDS/Salt Meter
    Mulai

    Rp3.499.900

    Lutron Conductivity/TDS/Salt Meter
    Deskripsi:
    CONDUCTIVITY/TDS/SALT METERModel : YK-22CTA- One meter for one purpose operation: CD, TDS, Salt measurement.- Conductivity : 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS.- Salt : 0 to 12 % salt (% weight).- Conductivity measurement can select Temp. Coefficient of measurement solution.- ATC for the conductivity measurement.- LCD with green light backlight, easy reading.- Can default auto power off or manual power off.- Data hold, record max. and min. reading.- Power by DC 9V (006 P) battery or DC 9V adapter in.- RS232/USB PC COMPUTER interface.
    atribut:
    • Power Battery (V): DC 9
  7. Metravi TDS Meter
    Mulai

    Rp619.900

    Metravi TDS Meter
    Deskripsi:
    The Metravi TDS-3 Digital TDS meter is a small, compact, handheld device used to indicate the Total Dissolved Solids or TDS in a solution, usually water.Since dissolved ionised solids, such as salts and minerals, increase the conductivity of a solution, the meter measures the conductivity of the solution and estimates the TDS from that reading.Just immerse the meter into the water/solution up to the maximum immersion level (2”). Wait till the display stabilises, The TDS meter automatically compensates for temperature variations. Press the hold button to save reading. APPLICATIONS:Checking Drinking Water Quality: Water with very low TDS will have flat taste and lacks in minerals. Water with high TDS is unsafe due to contamination and should not be used for drinking. TDS measurement helps in maintaining water with right TDS for cooking as well as drinking.Checking Water Quality for Flowers and plants: TDS measurement helps in making sure that you water vegetable and flowers plants with water having the appropriate nutrients.Checking Tap Water Quality: Helps to decide on the appropriate water purifier for your needs and can help avoid unnecessary expenditure.Checking Filtered Water Quality: Helps check water output from the purifier or filter so that you know when to replace the purifier or change its parts.Checking Aquarium Water Quality: Helps maintain proper TDS level of water in your fish tanks and aquariums similar to natural habitats.Checking for Hard Water: High TDS water has high levels of magnesium and calcium and is known as hard water. Hard water gets collected in pipes and may lead to expensive replacement of pipes and reduced lifetime of home appliances.Features Present : 2 IN 1 tool to find total dissolved solids (TDS) and temperature, Compact and acts as an ideal water purity tester, Handy tester for field use with clip-on feature, High quality, anti-rust, anti-corrosive and high-precision sensor to always ensure the accuracy of the results, Quick and instant results
    atribut:
    • Accuracy: ±2%
    • Auto Power OFF: Auto Power-off
    • Battery Type: Button Cell
    • Colour: Beige
    • Data Hold: Data Hold
    • Display: LCD
    • No of Batteries: 2
    • Power Source: Battery Operated
    • Probe Type: Titanium Alloy Electrode
    • Resolution (ppm): 1
    • TDS Measuring Range (ppm): 0-9990
    • Temperature Range (°C): 0 to 50
  8. MILWAUKEE pH, EC, TDS Combo Meter with ATC (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp31.999.900

    MILWAUKEE pH, EC, TDS Combo Meter with ATC (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    DescriptionpH and TDS are critical for water conditioning and aquariums. Total Dissolved Solids in drinking water can effect clarity and taste of water. In addition, high TDS levels can effect the health of a fish in an aquarium.  High concentrations of TDS can decrease clarity of water in aquariums and decrease photosynthesis in aquatic plants.The Milwaukee MW801 PRO Low Range Combo Meter lets you easily and accurately test pH, conductivity and total dissolved solids (TDS) using a single meter and integrated probe. Simple, portable and rugged. No more juggling multiple electrodes and wires. Automatic temperature compensaton included.The MW801 is the ultimate solution for pH and nutrient management.
    atribut:
    • Environment (%): Max RH 95
    • Temperature Compensation (°C): Automatic from 0 to 50
    • Resolution (pH): 0.1
    • Accuracy (pH): ±0.2
    • Battery life (V): 1x9 Alkaline
    • EC/TDS Accuracy (%): ±2 Full Scale
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Probe: SE600 Combination pH/EC/TDS Probe
    • TDS Resolution (ppm): 10
  9. CONSTANT Water Quality Tester
    Mulai

    Rp789.900

    CONSTANT Water Quality Tester
    atribut:
    • Accuracy (pH): ±0.01
  10. Extech PH/Conductivity/TDS/Sal Meter Ip57
    Mulai

    Rp5.799.900

    Extech PH/Conductivity/TDS/Sal Meter Ip57
    atribut:
    • Dimension Unit (cm): 3.6x17.3x4.1
    • Conductivity Basic Accuracy: ±2% FS
    • Conductivity Max Resolution (µS/cm): 0.1
    • Conductivity Range: 0 to 199µS/cm, 200 to 1999µS/cm, 2.00 to 19.99mS/cm
    • IP Rating: IP57
    • Memory: 25 datasets
    • Power: 4 x CR-2032 (3V) batteries
    • TDS Basic Accuracy: ±2% FS
    • TDS Max Resolution (ppm): 0.1 (mg/L)
    • TDS Range: 0 to 99.9ppm (mg/L), 100 to 999ppm (mg/L), 1.00 to 9.99ppt
    • pH Basic Accuracy (pH): ±0.01
    • pH Max Resolution (pH): 0.01
    • pH Range (pH): 0.00 to 14.00
  11. TRANS INSTRUMENTS Senz Series TDS Tester
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRANS INSTRUMENTS Senz Series TDS Tester
    Deskripsi:
    The Senz TDS tester is designed for ruggedness and accuracy.  TDS is measured in water processing and industrial water treatment and control.  The conversion factor from conductivity is to the factor of 2 which is an industrial standard.  It is the best gauge to perform QC and on-site checks in boilers, cooling towers and chemical dilution for waste disposal.
    atribut:
    • Range (ppm): 1 to 1990
    • Resolution (ppm): 1
    • Accuracy (%): ± 2 full scale
    • Calibration Points: Single
    • Battery Life (hour): Approx. 100
    • Automatic Shutdown Time (minute): Approx. 15
    • Automatic Temperature Compensation (°C): 0 to 50 or (32 to 122°F)
    • Battery Type: 4x1.5V button cell (Alkaline A76 or equivalent)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50 or (32 to 122°F)
    • Packaging Dimension Size (LxWxH) (mm): 185x65x25
    • Product Dimension Size (LxWxH) (mm): 170x32x15
  12. Hanna Instruments edge Dedicated Conductivity/TDS/Salinity Meter
    Mulai

    Rp23.999.900

    Hanna Instruments edge Dedicated Conductivity/TDS/Salinity Meter
    Deskripsi:
    Hanna Instruments is proud to introduce the world's most innovative Conductivity/TDS/Salinity meter: edge.
  13. Hanna Instruments Three Range Portable TDS Meter
    Mulai

    Rp26.999.900

    Hanna Instruments Three Range Portable TDS Meter
    Deskripsi:
    The HI8734 is a rugged, portable TDS meter designed for use in a wide variety of environmental conditions. It is supplied with a four-ring conductivity probe to allow for three ranges of measurement. TDS readings are adjusted with manual temperature compensation, assuring users of consistent and accurate measurements of total dissolved solids.
    atribut:
    • Battery Type/Life: 9V / approximately 100 hours of continuous use
    • Dimensions (mm): 145x80x36 (5.7x3.1x1.4\")
    • EC to TDS Conversion Factor: 0.5
    • EC/TDS Probe: HI76301D four ring conductivity probe with DIN connector and 1 m (3.3') cable (included)
    • EC/TDS Temperature Compensation (°C): Manual from 0 to 50 (32 to 122 degree F) with Beta = 2%/
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH max 95%
    • Ordering Information: HI8734 is supplied with HI76301D conductivity probe, HI70032 1382 mg/L (ppm) calibration solution sachet, battery, and instruction manual.
    • TDS Accuracy: +/-1% FS (excluding probe error)
    • TDS Calibration: manual, one-point through TDS knob
    • TDS Range (ppm): 0.0 to 199.9 mg/L; 0 to 1999 mg/L; 0.00 to 19.99 g/L (ppt)
  14. Sojipro Water Quality Meter (Alat Ukur Kualitas Air)
    Mulai

    Rp379.900

    Sojipro Water Quality Meter (Alat Ukur Kualitas Air)
    atribut:
    • Battery (V): 3x 1.5 LR44 (Button Battery)
    • Dimensions (cm): 183x37x37
    • EC Accuracy (%): ±2
    • EC Range (µS/cm): 0-9990
    • EC Resolution (µS/cm): 1
    • TDS Accuracy (%): ±2
    • TDS Range (ppm): 0-9990
    • TDS Resolution (ppm): 1
    • Temperature Range (°C): 0.1-60.0
    • Temperature Range (°F): 32.0-140.0
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Resolution (°F): 0.5
    • pH Accuracy: ±0.01
    • pH Range: 0-14
    • pH Resolution: 0.01
  15. Partech TSS Meter
    Mulai

    Rp12.999.900

    Partech TSS Meter
    Deskripsi:
    Portable TSS Meter with SoliTechw² IR Sensor 0 - 10,000
  16. Greener Tool Bag Elegant (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp449.900

    Greener Tool Bag Elegant (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    - Bagian bawah tas terbuat dari bahan plastik yang sangat kuat (hard bottom Ukuran 16-20 Inch) - Memiliki double layer pada sisi bagian depan - Memiliki kapasitas yang besar di sisi dalam - Tahan akan percikan air - Bahan yang tebal dan tidak mudah sobek - Ritsleting kuat dan tidak mudah macet - Pegangan tas yang nyaman di genggam
    atribut:
    • Dimensions (cm): 41x23x33
    • Material: Kain Oxford 1680D
  17. Milwaukee Instrument TDS Economical Pocket Tester
    Mulai

    Rp5.699.900

    Milwaukee Instrument TDS Economical Pocket Tester
    Deskripsi:
    Milwaukee's economical testers are easy-to-use and low cost instruments to measure quick and reliable pH, EC or TDS values. Measuring electrical conductivity is the best way of checking the amount of salt or dissolved solids (TDS) in water.Milwaukee provides you with a range of pocket testers that will allow you to measure from very low to very high conductivity solutions. All EC/TDS testers compensate for the temperature variance automatically.The CD97 is a TDS tester specifically designed for water analysis. The calibration procedure is very simple and fast. This tester has automatic temperature compensation, ±10 ppm accuracy and a range of 0 to 1000 ppm. CD97 is supplied complete with protective cap, calibration screwdriver, batteries and instructions.
    atribut:
    • Calibration: Manual 1 Point
    • Temperature Compensation (°C): Automatic From 5 to 50
    • Packaging Dimension (mm): 180x65x32
Daftar Harga tds meter Terbaru October 2026
AZ Instrument TDS Meter (Pengukur TDS)Rp1.699.900
OAKTON TDS Meter (Pengukur TDS)Rp3.499.900
Non Brand TDS Meter PortableRp64.900
Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)Rp1.199.900
Hanna Instruments Meter pH/EC/TDS/Temperature with CAL Check (Alat Ukur Kualitas Air)Rp15.999.900
Lutron Conductivity/TDS/Salt MeterRp3.499.900
Metravi TDS MeterRp619.900
MILWAUKEE pH, EC, TDS Combo Meter with ATC (Pengukur pH)Rp31.999.900
CONSTANT Water Quality TesterRp789.900
Extech PH/Conductivity/TDS/Sal Meter Ip57Rp5.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)