Apera Benchtop pH Meter

Sebelum PPN:
Rp20.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Benchtop PH Meter
Model : PH 700
* PH
Range : (0 to 14.00) pH
Resolution : 0.1/0.01 pH
Accuracy : ±0.01 pH ±1 digit
Calibration : 1 to 3 points auto calibration
* MV
Range : ±1999 mV
Resolution : 1 mV
Accuracy : ±0.1% F.S ±1 digit
* Temperature
Range : 0 to 80°C (32 to 176°F)
Resolution :0.1°C; 0.1/1F
Accuracy : ±0.5°C±1 digit
Dimension : 240x235x103 mm
Include :
plastic pH ATC probe 201T-F
pH carrying case with pH buffer solutions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan