Non Brand TDS Meter Portable (Pengukur Kadar TDS)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±2
Battery2x1.5V
Measurement (ppm)0 to 9990
Size (mm)154x30x14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TDS meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur Total Dissolved Solids (TDS), atau jumlah zat padat yang terlarut dalam air. Zat padat ini bisa berupa mineral, garam, atau logam yang mempengaruhi kualitas air. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan TDS meter:

1. Nyalakan TDS Meter
Tekan tombol ON untuk mengaktifkan alat. Pastikan layar digitalnya menyala dan siap untuk digunakan.
2. Celupkan Ujung TDS Meter ke dalam Air
Masukkan ujung sensor TDS meter (biasanya bagian bawah alat) ke dalam air yang ingin Anda uji.
Pastikan sensor sepenuhnya terendam air, namun jangan terlalu dalam hingga air mengenai bagian elektronik alat.
3. Tunggu Pembacaan Stabil
Tahan TDS meter dalam air selama beberapa detik hingga pembacaan pada layar digital stabil.
Angka yang muncul adalah jumlah zat padat terlarut dalam air, diukur dalam satuan ppm (parts per million).
4. Catat atau Simpan Hasilnya
Setelah pembacaan stabil, Anda dapat mencatat nilai TDS.
Beberapa TDS meter memiliki fitur hold, yang memungkinkan Anda menekan tombol untuk menyimpan pembacaan di layar.
5. Matikan Alat dan Bersihkan
Setelah selesai, matikan alat dengan menekan tombol OFF.
Bersihkan sensor dengan tisu atau kain lembut untuk menjaga kebersihan alat dan akurasinya.
Interpretasi Hasil TDS:
0-50 ppm: Air murni (biasanya hasil distilasi atau reverse osmosis).
50-150 ppm: Air bersih dan layak konsumsi.
150-300 ppm: Air dengan kandungan mineral cukup tinggi.
300-500 ppm: Air mungkin masih aman, tapi sudah cukup tinggi kandungan zat padatnya.
Di atas 500 ppm: Air tidak disarankan untuk diminum tanpa filtrasi lebih lanjut.
Pastikan TDS meter dikalibrasi secara berkala agar tetap akurat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan