Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Automatic Shut-off8 minutes, 60 minutes, or disabled
Battery Type/LifeCR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / approximately 250 hours of continuous use
Dimensions (mm)160x40x17 (6.3x1.6x0.7“)
EC Accuracy+/-2% F.S.
EC CalibrationAutomatic, one point at 12.88 mS/cm
EC Range (μS/cm)0 to 20
EC Resolution (μS/cm)0.01
EC/TDS Temperature Compensation (°C)Automatic from 0.0 to 50.0 (32.0 to 122.0 degree F)
Environment Temperature (°C)0 to 50 (32 to 122 degree F); RH 100%
Ordering InformationHI98304 is supplied with protective cap, 12.88 mS/cm calibration solution sachet (4), CR2032 battery, instrument quality certificate and instructional manual.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HI98304 DiST 4 merupakan alat ukur konduktifitas cairan elektrolit tingkat tinggi yang dapat mengukur sampai dengan 20.00mS/cm membuatnya ideal untuk semua variasi aplikasi termasuk pada pengolahan air, tangki pemanas dan menara pendingin dengan air, dalam pertanian termasuk hidroponik, dan alat peruntukan lab lainnya. Ukuran alat ini sesuai ukuran saku untuk pengukuran di laboratorium dan di lapangan. Ukuran ini sangat ergonomis yaitu 0.7 inci dan sangat cocok di tangan anda. Alat ini dilengkapi dengan 2 tombol pengoperasian yaitu 1 untuk tombeol power On/Off dan tombol lainnya adalah untuk kalibrasi
Description
The Hanna Instruments HI98304 DiST 4 is a high-range electrolytic conductivity (EC) tester that can measure up to 20.00 mS/cm making it ideal for a variety of applications including water treatment, boilers and cooling towers, agricultural including hydroponics, and general laboratory use. The DiST 4 is a rugged and reliable pocket-sized tester for use in the lab or field. This modern looking meter is only 0.7" thick and extremely ergonomic, fitting comfortably in your hand. This tester keeps things simple with a two-button operation; one for ON/OFF, the other for calibration.
Fitur
- Layar besar LCD dengan multilevel
- Sensor suhu terbuka untuk respon pengukuran cepat
- 2 Tombol pengoperasian yang simple
- Terdapat indikator baterai lemah
- Otomatis tidak menyala saat tidak digunakan
- Otomatis kalibrasi
Feature
- Large Multi-level LCD
- Exposed Temperature probe for fast response
- Simple two-button operation
- Low Battery Indicator
- Automatic Shut-off
- Automatic Calibration
Kegunaan
- Mengukur konduktifitas elektrolit rentang ukur 0-20.00 mS/cm - Mengukur suhu cairan dan suhu kompensasi TDS rentang ukur 0-50 Derajat Celcius
Use
- Measure electrolyt conductivity range 0-20.00 mS/cm - Measure temperature of electrolyt and TDS compensation for 0-50 Celcius Degree

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan