EFCO Mist Blower
#Grup produk P104048883
Spesifikasi
| Fuel Tank Capacity (L) | 2.3 |
|---|---|
| Chemical Liquid Capacity (L) | 17 |
| Spraying Capacity (L/minute) | 0.1-3.5 |
| Power System | Manual |
| Machine Type | 2 Stroke |
| Maximum Power (Hp) | 5 (3.6kW) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mist blower Efco AT900 merupakan alat/mesin gendong atau punggung yang berfungsi untuk memecah cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran-butiran cairan atau kabut. Alat ini berfungsi sebagai pembasmi hama, penyakit dan gulma pada tanaman pertanian. Dengan mesin 2-Tak Cifarelli C7 berkapasitas silinder 77 cc dan berkekuatan 5 HP, mesin ini dapat menghasilkan debit aliran udara mencapai 27 m3 / menit dan kecepatan hembusan udara yang sangat kuat yaitu mencapai mencapai 105 m/detik dan debit keluaran cairan mecapai ± 3.5 liter per menit. Selain itu, mesin ini memiliki kapasitas tangki cairan kimia yang besar hingga mencapai 17 L. Bahan bakar yang digunakan pada mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas mencapai 2.3 Liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 50:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 3-4 Jam). Mesin ini mempunyai keunggulan yaitu tinggi dorong yang sangat kuat. Pada penyemprotan secara vertikal, mesin ini dapat menghasilkan tinggi dorong hingga 16 m sedangkan pada penyemprotan secara horizontal, mesin ini dapat menghasilkan tinggi dorong mencapai 18 m. Lalu, ukuran partikel atau debit semprotan juga dapat diatur dengan mudah yaitu dengan cara memutar bagian depan semprotan. Rentang ukuran partikel yaitu 90 hingga 103 mikrometer. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mist blower ini memiliki desain ergonomis dan minim getaran sehingga selalu nyaman digunakan. Anda juga tidak perlu khawatir dengan berat mesin ini, karena penopang atau tali gendong sudah dirancang serta dilengkapi dengan alas punggung yang tebal sehingga dapat menambah kenyamanan saat pemakaian. Mesin ini cocok untuk Anda yang mempunyai usaha dibidang pertanian ataupun Anda yang mempunyai hobi berkebun. Dengan membeli mesin ini, anda dapat melakukan penyemprotan untuk pengendalian gulma dan memberantas hama pada tanaman. Selain itu, dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot pestisida atau pupuk akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
