TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AccessoriesShoulder strap
Capacity (L)4
Hose Length (m)1.25
Mass (kg)1
MaterialNozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
NozzleTwo Head Opening
Nozzle Length (mm)710
Purpose of UseAntiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan