Beli potong rumput dorong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Loncin Lawn MowerDeskripsi:Mesin Potong Rumput Dorong/Lawn Mower Loncin Komodo dengan body cover material aluminium alloy sehingga lebih awet dan tahan lama, didukung oleh Mesin LC1P65FA 159 cc, Loncin Komodo juga dilengkapi dengan dek 480 mm (19″) dan 4 bilah pisau belakang untuk pemotongan yang superior.atribut:
- Engine Power (hp): 5.5
- Multipurpose Machine Type: LC1P65FA
- Bag Capacity (L): 65
- Cutting Width (mm): 480
- Cutting Height (mm): 20-80
- Start Machine: Recoil
- Dimensions (LxWxH)(mm): 1510x530x980
- Fuel Tank Capacity (L): 1
- Oil Capacity (L): 0.55
- Speed (rpm): 3600
- Tasco Lawn Moweratribut:
- Cutting width (inch): 20
- Engine (Hp): 6.5
- Honda Power Product Lawn MowerDeskripsi:Honda HRJ196 has a larger heavy duty 19" alloy body. Powered by a Honda GXV160 OHV engine means there no shortage of power and easy starting every time. Features include a engine brake system for operators safetyatribut:
- Engine Model: GXV160
- Type Engine: 4-stroke,over head valve forced air-cooled
- Engine Oil Capacity (L): 0.65
- Fuel Tank Capacity (L): 1.5
- Grass Bag Capacity (L): 60
- Dimensions (mm): 1560x505x1025
- Weight (kg): 41.0
- Displacement (cm³): 163.0
- Engine Net Power: 2.7 kW (3.6 HP) at 3,000 rpm
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Tasco Lawn MowerDeskripsi:Mesin Pemotong Rumput Dorongatribut:
- Engine: 4.0 HP
- Cutting Width: 18 Inch
- Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
- Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
- Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
- Height: 5 Position height Adjuster
- Features: Self Propelled
- Color: Red-Black
- Loncin Pompa Air Irigasi DieselDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- Loncin Pompa Air Irigasi BensinDeskripsi:Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabelatribut:
- Spindle Size: M10x1.25LH
- Loncin Pompa Air Dual Fuel Bensin dan Gas LPGDeskripsi:Pompa air pertama di Indonesia yang bisa menggunakan 2 jenis bahan bakar berbeda, yaitu bensin dan gas LPG. Dengan menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar secara tidak langsung kita sudah menjaga bumi dari pemanasan global, karena pembuangan gasnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensinatribut:
- High Suction Power (m): 6
- Start Machine: Recoil
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- M-shita Stabilizeratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative)
- Ambient Temperature (°C): -5 to 40
- Control System: DC Servo-Motor
- Cooling System: Convention-Cooled
- Response Time (s): within 1, againts 10% input voltage deviation
- Temperature Rise (°C): Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load
- Towaron Chemical-resistant Gloves AlphaTec SolVex 37-185atribut:
- Color: Green
- Size: L
- Total Length (cm): 45
- Around the Palm (cm): 22
- Middle Finger Length (cm): 8.8
- Thickness (mm): 0.56
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
Daftar Harga potong rumput dorong Terbaru January 2026
| Loncin Lawn Mower | Rp6.799.900 |
| Tasco Lawn Mower | Rp5.099.900 |
| Honda Power Product Lawn Mower | Rp17.999.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| Honda Power Product Brush Cutter | Rp4.599.900 |
| Tasco Lawn Mower | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput | Rp1.199.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Tasco Lawn Mower | Rp6.099.900 |
| Loncin Pompa Air Irigasi Diesel | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/Towaron%20Chemical-resistant%20Gloves%20AlphaTec%20SolVex%2037-185/ntP104852857-1.jpg)