Beli Sensor Berat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZEMIC Load Cell Tipe Jari-Jari (Sensor Berat Tipe Spoke)
    Mulai

    Rp7.999.900

    ZEMIC Load Cell Tipe Jari-Jari (Sensor Berat Tipe Spoke)
    Deskripsi:
    Nickel plated alloy steel IP67 Spoke type load cell.High accuracy.Suitable for hanging, hopper and other electronic weighing devices.
    atribut:
    • Output Sensitivity (=FS) (mV/V): 2.0 ±0.01
    • Zero Balance (%FS): ≤ ±1.0
    • Safe Overload (%FS): 150
    • Ultimate Overload (%FS): 300
    • Recommended Excitation Voltage (V): 5-12
    • Compensated Temperature (°C): -10 to 40
    • Element Material: Alloy Steel
    • Ingress Protection (acc. to EN 60529): IP67
    • Input Resistance (ohm): 770 ±30
    • Insulation Resistance at 50V (MΩ): ≥5000
    • Maximum Excitation Voltage (V): 18
    • Operating Temperature (°C): -35 to 65
    • Output Resistance (ohm): 700 ±7
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
  2. Logitech Gaming Mouse Proteus Hero
    Mulai

    Rp1.299.900

    Logitech Gaming Mouse Proteus Hero
    Deskripsi:
    G502 HERO dilengkapi sensor optik terbaik untuk akurasi penelusuran maksimum, pencahayaan RGB yang disesuaikan, profil game khusus, dari 200 hingga 25.600 DPI, dan pemberat yang dapat diposisikan ulang.ISI KEMASAN- G502 HERO Gaming Mouse- Pemberat 5x 3,6 g opsional dan Case- Dokumentasi penggunaKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMFITUR LAIN- Memori on-board: Hingga 5 profil (memerlukan firmware 127.1.7)- LIGHTSYNC RGB: 1 zonaPERSYARATAN- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS 10.11 atau versi terbaru- Chrome OS™- Port USB- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)NOMOR SUKU CADANG- 910-005472
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 132x75x40
    • Cable Length (m): 2.1
    • Resolusi (DPI): 200 to 4000
    • Maximum Acceleration: 20
    • Maximum Speed: > 120 IPS
  3. Logitech Wireless Gaming Mouse
    Mulai

    Rp1.499.900

    Logitech Wireless Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G703 LIGHTSPEED memasuki generasi kinerja terbaru dengan sensor HERO 25K terbaik. Bersiaplah untuk penelusuran level terbaru, LIGHTSPEED yang lebih baik, dan efisiensi daya 10X generasi sebelumnya. Tambahkan POWERPLAY agar kamu tidak perlu mengkhawatirkan pengisian daya lagi dan lengkapi ultimate LIGHTSPEED loadout.ISI KEMASAN- Gaming mouse- LIGHTSPEED™ wireless receiver- Kabel pengisian daya/data- Adaptor perpanjangan receiver- Pemberat 10 gram opsional- Dokumentasi penggunaFITUR LAIN- Kompatibel dengan POWERPLAY- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB1Memerlukan Software Logitech G HUB- Pegangan samping karet dual-injected- 6 tombol yang dapat diprogram- Sistem pengencangan tombol mekanikKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Report rate wireless: 1000Hz (1 md)- Teknologi wireless: LIGHTSPEED Wireless- Mikroprosesor: 32-bit ARMDAYA TAHAN BATERAI- Pencahayaan default: 35 jam- Tanpa pencahayaan: maksimal 60 jamPERSYARATAN- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS® 10.11 atau versi terbaru- Chrome OSTM- Port USB- Akses Internet untuk Logitech G HUB (opsional)NOMOR SUKU CADANG- 910-005642
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
    • Cable Length (m): 2.1
    • Resolution (dpi): 200 to 12000
    • Maximum Acceleration: > 40G
    • Maximum Speed: > 400 IPS
  4. Logitech Hero Gaming Mouse
    Mulai

    Rp1.299.900

    Logitech Hero Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G403 memasuki persaingan dengan sensor HERO 25K generasi terbaru. Bersiaplah untuk mouse dengan penelusuran 1:1 level terbaru, jangkauan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, dan zero smoothing, filtering, atau akselerasi.ISI KEMASAN- G403 Gaming Mouse- Pemberat opsional 10-gram- Dokumentasi penggunaKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMDAYA TAHAN- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse PadFITUR LAIN- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB1 Memerlukan software Logitech G HUB- Pegarangan samping karet dual-injected- 6 tombol yang dapat diprogram- Sistem pengencangan tombol mekanikPENELUSURAN- Sensor: HERO 25K- Penyelesaian masalah: 100 - 25.600 DPI- Akselerasi maks.: diuji pada lebih dari 40 G2 Diuji di Logitech G240 Gaming Mouse Pad- Kecepatan maks.: diuji pada lebih dari 400 IPSPERSYARATAN SISTEM- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS® 10.11 atau versi terbaru- Port USB- Koneksi internet untuk pengunduhan software opsionalNOMOR SUKU CADANG- 910-005634
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
    • Cable Length (m): 2.1
    • Resolution (dpi): 200 to 8000
  5. Logitech G Pro Hero Gaming Mouse
    Mulai

    Rp639.900

    Logitech G Pro Hero Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G403 memasuki persaingan dengan sensor HERO 25K generasi terbaru. Bersiaplah untuk mouse dengan penelusuran 1:1 level terbaru, jangkauan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, dan zero smoothing, filtering, atau akselerasi.SENSOR HERO 25KSambutlah Sensor HERO 25K generasi terbaru, sensor kami yang paling canggih, dengan penelusuran 1:1, IPS 400+, dan sensitivitas DPI maks. 100-25.600 plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi.LIGHTSYNC RGBPencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh gear G. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.SANGAT NYAMAN DAN BERKUALITAS TINGGIG403 adalah mouse yang dirancang agar terasa ringan dan nyaman di tanganmu dengan pegangan karet untuk meningkatkan kontrol. Alat pemberat 10 g opsional yang dapat dilepaskan ini memungkinkanmu menyesuaikan berat mouse sesuai keinginanmu.G HUBKonfigurasikan 6 tombol yang dapat diprogram dengan menggunakan software Logitech G HUB untuk menyederhanakan aksi di dalam game. Kustomisasikan pengaturan sensitivitas DPI-mu antara 100 - 25.600 DPI. Pilih pembidikan pixel-precise, low-sens untuk kemampuan manuver yang sangat cepat.KINERJA GAMING TERBAIKDengan waktu respons 1 md, G403 ini 8x lebih cepat dibandingkan mouse standar yang tidak dirancang khusus untuk gaming serta menghadirkan gerakan dan klik yang nyaris instan. G403 juga dilengkapi pengencangan tombol pegas logam terbaik yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap ditekan dengan mudahnya. Ini berarti nuansa, respons, dan konsistensi tombol yang luar biasa dengan setiap klik.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
  6. Logitech Hero Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Mulai

    Rp2.699.900

    Logitech Hero Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Deskripsi:
    Dengan HERO 25K, LIGHTSPEED wireless gaming mencapai evolusinya yang terbaru. Sensor HERO 25K terbaik ini menghadirkan kinerja tidak ada duanya dan efisiensi terhebat di kelasnya. Tambahkan POWERPLAY untuk pengisian daya wireless berkelanjutan dan LIGHTSPEED loadout yang sempurna.ISI KEMASAN- G903 gaming mouse- Receiver USB LIGHTSPEED™- Kabel data/pengisian daya USB- Case aksesori- Adaptor perpanjangan receiver opsional- Pemberat opsional 10-gram- Tombol samping opsional (2x kiri, 2x kanan)- Cover tombol opsional (1x kiri, 1x kanan)- Dokumentasi penggunaKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Report rate wireless: 1.000 Hz (1 md)- Teknologi wireless: LIGHTSPEED wireless- Mikroprosesor: 32-bit ARMDAYA TAHAN BATERAI- Pencahayaan default: maksimal 140 jam- Tanpa pencahayaan: maksimal 180 jamPERSYARATAN- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS® 10.11 atau versi terbaru- Chrome OSTM- Port USB- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)NOMOR SUKU CADANG- 910-005674
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 130x67x40
    • Cable Length (m): 2.1
    • Resolution (dpi): 100 to 25600
    • Maximum Acceleration: > 40G
    • Maximum Speed: > 400 IPS
  7. Logitech Prodigy Gaming Mouse
    Mulai

    Rp909.900

    Logitech Prodigy Gaming Mouse
    Deskripsi:
    ISI KEMASAN- G403 Gaming Mouse- Pemberat opsional 10-gram- Dokumentasi penggunaKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMDAYA TAHAN- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse PadPERSYARATAN SISTEM- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS® 10.11 atau versi terbaru- Chrome OSTM- Port USB- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)PENELUSURAN- Sensor: PMW3366- Resolusi: 200 – 12.000 DPI- Zero smoothing/akselerasi/filtering- Maks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad- Maks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse PadNOMOR SUKU CADANG- 910-004826
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
    • Cable Length (m): 2.1
  8. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  9. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  10. Schwarz PET Strapping Band
    Mulai

    Rp999.900

    Schwarz PET Strapping Band
    Deskripsi:
    Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mm): 15.5
    • Type: PET
    • Length (m): 1400
    • Thickness (mm): 0.85
    • Size Tolerance (mm): ± 0.5
  11. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  12. iDIG Excavator Grade Control
    Mulai

    Rp389.999.900

    iDIG Excavator Grade Control
    Deskripsi:
    2D grade control for excavators-no more getting out of the cab to check grade. Your new grade checker is on time and ready to work day in, day out. iDig's advanced 2D excavator grade control system works with all makes and models of machine to deliver real-time depth, slope and distance to grade information straight to the cab. With second by second updates and consistent, accurate measurements you can be confident of getting to level faster, more efficiently and without any rework or wasted material. Get live updates on slope, depth and distance to grade. Quick install with solar powered sensors-swap between machines. Fits to all makes and models of excavator. - 1 Kit, IDIG XD610 for Excavator. - 1 IDIG Control Box 1D/2D Series 10 XD541. - 1 IDIG LED Display XD445. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Combo (Laser/Angle) Sensor NO Plate XD461. - 1 IDIG 2D Sensor NO Plate XD466. - 1 IDIG Calibration Laser Pointer with L-BAR XB525.
    atribut:
    • System Power (V): 12/28
    • Battery Charging: Solar
    • Dimensions (mm): 70x100x25 (combo), 55x75x25 (Mini Sensor)
    • Screen Size (inch): Touch 7
    • Resolution (pixels): 800x480
    • Number of Machines: More than 100
    • Accuracy (cm): ± 1
    • Number of Buckets: More than 100
    • Operating Temperature (°C): -20 to +70
  13. Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Mulai

    Rp739.900

    Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Deskripsi:
    LIGHTSPEED WIRELESS UNTUK SEMUAG304 adalah LIGHTSPEED wireless gaming mouse yang dirancang untuk kinerja serius dengan inovasi teknologi terbaru dengan harga yang terjangkau. Ini adalah gaming wireless generasi terbaru, sekarang siap untuk setiap dan semua gamer.SENSOR HEROHERO adalah sensor optik baru yang revolusioner dirancang oleh Logitech G untuk menghadirkan kinerja terunggul di kelasnya dan efisiensi daya hingga 10 kali (dibandingkan dengan generasi sebelumnya). Sensor HERO menghadirkan kinerja yang konsisten dan sangat akurat dengan zero smoothing, filtering, atau akselerasi dari 200 hingga 12.000 DPI. G304 dapat menyimpan hingga 5 profil dengan maksimal 5 level DPI di onboard memory.LIGHTSPEED WIRELESSMelalui perencanaan teknik dan desain end-to-end, Logitech G mengembangkan solusi wireless yang mantap untuk menyelesaikan permasalahan mendasar seperti jeda, stabilitas, dan konektivitas. Hasil akhirnya adalah LIGHTSPEED, solusi wireless pro-grade, yang mencapai kinerja seperti menggunakan kabel.WIRELESS 1 md TERCAPAITeknisi Logitech G mengupayakan optimisasi teknologi yang lengkap dari sensor hingga firmware, circuitry sampai desain antena. Tim kami yang berpengalaman menguji dan menyempurnakan setiap komponen, fokus pada hubungan paling lambat sampai semua dapat diperbaiki.DAYA TAHAN BATERAI SANGAT PANJANGSensor HERO dan LIGHTSPEED wireless menghadirkan efisiensi ekstrem yang memungkinkanmu bermain berbulan-bulan lamanya. Sensor ini bisa digunakan 250 jam hanya dengan satu baterai AA. Ia bisa disesuaikan hingga bertahan sampai 9 bulan dengan mode Endurance, yang bisa dipilih via Logitech Gaming Software.3Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad Logitech Gaming Software, serta lampu indikator pada G304, akan memberi tahu ketika daya baterai hanya tersisa 15% saja.SANGAT RINGANDi Logitech G, wireless gaming mouse tidak harus berat. G304 sangat ringan, hanya dengan berat 99 gram, dimungkinkan berkat desain mechanical ringan dan penggunaan baterai yang sangat efisien.6 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAMSwitch utama G304, kiri dan kanan, dapat digunakan hingga 10 juta klik. G304 juga dilengkapi tombol klik tengah, tombol DPI, dan dua tombol samping yang dapat diprogram sesuai preferensimu dengan menggunakan Logitech Gaming Software (LGS).PENGENCANGAN TOMBOL MECHANICALPengencangan tombol mechanical dengan tombol terpisah meningkatkan konsistensi pada tombol utama kiri dana kanan mouse dan membantu mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan tombol. Hal ini akan menghasilkan kinerja tombol yang andal dan akurat, bahkan pada sesi gaming yang paling menegangkan sekali pun.MAINKAN DI MANA SAJADesain andal plus ringan dengan footprint kecil dan tempat penyimpanan USB nano receiver internal menjadikan G304 sebagai teman perjalanan yang menyenangkan.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 116.6x62.15x38.2
  14. OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp159.900

    OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unit
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 5
  15. Bantex Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Mulai

    Rp55.900

    Bantex Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Deskripsi:
    Tempat selotip dengan lapisan di permukaan yang halus, dilengkapi pisau stainless steel, dan pemberat sehingga tidak licin.
    atribut:
    • Length (cm): 5.7
    • Height (cm): 4.60
    • Width (cm): 10.8
    • Maximum Tape Width (cm): 1.2
  16. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  17. Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp84.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
  18. G-Safe Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp119.900

    G-Safe Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    Untuk para pekerja yang sering mengangkat beban berat, perlengkapan safety yang satu ini wajib digunakan. Ya, back support merupakan alat keselamatan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti pinggul, pinggang, punggung, dan tulang belakang.Alat ini cukup mudah digunakan. Menggunakan alat ini selama beraktivitas di lingkungan kerja bisa meminimalisir gangguan tubuh bagian belakang. Fasilitas safety yang satu ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti misalnya pinggul, pinggang, punggung, dan area di sekitarnya. Banyak digunakan oleh pekerja yang sering mengangkat beban berat dalam aktivitas kerja sehari hari.
    atribut:
    • Type: G-SAFE Back Support
  19. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  20. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
Daftar Harga Sensor Berat Terbaru November 2026
ZEMIC Load Cell Tipe Jari-Jari (Sensor Berat Tipe Spoke)Rp7.999.900
Logitech Gaming Mouse Proteus HeroRp1.299.900
Logitech Wireless Gaming MouseRp1.499.900
Logitech Hero Gaming MouseRp1.299.900
Logitech G Pro Hero Gaming MouseRp639.900
Logitech Hero Lightspeed Wireless Gaming MouseRp2.699.900
Logitech Prodigy Gaming MouseRp909.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp16.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Schwarz PET Strapping BandRp999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)