Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 124x68x43 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 2.1 |
| Resolution (dpi) | 200 to 8000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
G403 memasuki persaingan dengan sensor HERO 25K generasi terbaru. Bersiaplah untuk mouse dengan penelusuran 1:1 level terbaru, jangkauan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, dan zero smoothing, filtering, atau akselerasi.
ISI KEMASAN
- G403 Gaming Mouse
- Pemberat opsional 10-gram
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
FITUR LAIN
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB1 Memerlukan software Logitech G HUB
- Pegarangan samping karet dual-injected
- 6 tombol yang dapat diprogram
- Sistem pengencangan tombol mekanik
PENELUSURAN
- Sensor: HERO 25K
- Penyelesaian masalah: 100 - 25.600 DPI
- Akselerasi maks.: diuji pada lebih dari 40 G2 Diuji di Logitech G240 Gaming Mouse Pad
- Kecepatan maks.: diuji pada lebih dari 400 IPS
PERSYARATAN SISTEM
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Port USB
- Koneksi internet untuk pengunduhan software opsional
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005634
ISI KEMASAN
- G403 Gaming Mouse
- Pemberat opsional 10-gram
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
FITUR LAIN
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB1 Memerlukan software Logitech G HUB
- Pegarangan samping karet dual-injected
- 6 tombol yang dapat diprogram
- Sistem pengencangan tombol mekanik
PENELUSURAN
- Sensor: HERO 25K
- Penyelesaian masalah: 100 - 25.600 DPI
- Akselerasi maks.: diuji pada lebih dari 40 G2 Diuji di Logitech G240 Gaming Mouse Pad
- Kecepatan maks.: diuji pada lebih dari 400 IPS
PERSYARATAN SISTEM
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Port USB
- Koneksi internet untuk pengunduhan software opsional
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005634
Fitur
SENSOR HERO 25KSambutlah Sensor HERO 25K generasi terbaru, sensor kami yang paling canggih, dengan penelusuran 1:1, IPS 400+, dan sensitivitas DPI maks. 100-25.600 plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi.
LIGHTSYNC RGB
Pencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh gear G. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.
SANGAT NYAMAN DAN BERKUALITAS TINGGI
G403 adalah mouse yang dirancang agar terasa ringan dan nyaman di tanganmu dengan pegangan karet untuk meningkatkan kontrol. Alat pemberat 10 g opsional yang dapat dilepaskan ini memungkinkanmu menyesuaikan berat mouse sesuai keinginanmu.
G HUB
Konfigurasikan 6 tombol yang dapat diprogram dengan menggunakan software Logitech G HUB untuk menyederhanakan aksi di dalam game. Kustomisasikan pengaturan sensitivitas DPI-mu antara 100 - 25.600 DPI. Pilih pembidikan pixel-precise, low-sens untuk kemampuan manuver yang sangat cepat.
KINERJA GAMING TERBAIK
Dengan waktu respons 1 md, G403 ini 8x lebih cepat dibandingkan mouse standar yang tidak dirancang khusus untuk gaming serta menghadirkan gerakan dan klik yang nyaris instan. G403 juga dilengkapi pengencangan tombol pegas logam terbaik yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap ditekan dengan mudahnya. Ini berarti nuansa, respons, dan konsistensi tombol yang luar biasa dengan setiap klik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
