Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 132x75x40 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 2.1 |
| Resolusi (DPI) | 200 to 4000 |
| Maximum Acceleration | 20 |
| Maximum Speed | > 120 IPS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
G502 HERO dilengkapi sensor optik terbaik untuk akurasi penelusuran maksimum, pencahayaan RGB yang disesuaikan, profil game khusus, dari 200 hingga 25.600 DPI, dan pemberat yang dapat diposisikan ulang.
ISI KEMASAN
- G502 HERO Gaming Mouse
- Pemberat 5x 3,6 g opsional dan Case
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
FITUR LAIN
- Memori on-board: Hingga 5 profil (memerlukan firmware 127.1.7)
- LIGHTSYNC RGB: 1 zona
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OS™
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005472
ISI KEMASAN
- G502 HERO Gaming Mouse
- Pemberat 5x 3,6 g opsional dan Case
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
FITUR LAIN
- Memori on-board: Hingga 5 profil (memerlukan firmware 127.1.7)
- LIGHTSYNC RGB: 1 zona
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OS™
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005472
Fitur
SENSOR HERO 25KHERO 25K adalah gaming sensor yang paling akurat dengan presisi generasi berikutnya dan arsitektur dari dasar. Dengan pemrosesan frame rate tercepat, HERO mampu mencapai 400+ IPS pada seluruh kisaran 100 - 25,600 DPI dengan zero smoothing, memfilter, atau akselerasi. HERO 25K mencapai presisi level kompetisi dan ketanggapan yang paling konsisten. Pastikan untuk mengkustomisasi dan menyesuaikan pengaturan DPI Anda dengan menggunakan Logitech G HUB.
KENDALI DI UJUNG JEMARI ANDA
11 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Gunakan Logitech G HUB untuk memprogram perintah dan makro favorit Anda pada ke-11 tombol yang ada. Membangun, membungkuk, menyerang, menyembuhkan … letakkan semua gerakan andalan di ujung jemari Anda. Simpan profil siap-main langsung di mouse sehingga Anda bisa membawa pengaturan ini ke mana pun juga.
PEMBERAT YANG DAPAT DISESUAIKAN
Sempurnakan nuansa mouse dan menggelincir untuk keunggulan Anda. Lima pemberat 3,6 g disertakan dengan G502 HERO dan dapat dikonfigurasi dalam aneka konfigurasi pemberat di bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan tengah mouse. Bereksperimen dengan penyelarasan dan keseimbangan agar menemukan kombinasi paling cocok guna mengoptimalkan kinerja gaming Anda.
LIGHTSYNC RGB
Teknologi LIGHTSYNC adalah RGB generasi berikutnya yang dapat dipicu oleh game, audio, atau layar Anda untuk menghadirkan pengalaman RGB yang paling memukau. Pilih dari jajaran lengkap sekitar 16,8 juta warna dan sinkronisasi efek dan animasi pencahayaan dengan perangkat Logitech G yang lainnya. Kustomisasi semua dengan cepat dan mudah menggunakan Logitech G HUB.
DETAIL YANG SIAP UNTUK GAME
Selain kinerja inti dan fitur yang dapat dipersonalisasi, banyak detail yang dibuat dan didesain secara bijaksana. Carilah tombol utama dengan switch mechanical, pegangan samping yang dilapisi karet, penutup dengan pemberat bermagnet, dan masih banyak lagi.
PLAY ALL OUT
Ini adalah versi G502 gaming mouse terbaik. Tidak heran mouse ini menjadi favorit banyak gamer. Ikuti apa yang dicontohkan Evelynn dan buktikan ketangguhanmu dengan sensor gaming HERO 25K terbaik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
