Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 124x68x43 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 2.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ISI KEMASAN
- G403 Gaming Mouse
- Pemberat opsional 10-gram
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
PERSYARATAN SISTEM
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
PENELUSURAN
- Sensor: PMW3366
- Resolusi: 200 – 12.000 DPI
- Zero smoothing/akselerasi/filtering
- Maks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
- Maks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
NOMOR SUKU CADANG
- 910-004826
- G403 Gaming Mouse
- Pemberat opsional 10-gram
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
PERSYARATAN SISTEM
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
PENELUSURAN
- Sensor: PMW3366
- Resolusi: 200 – 12.000 DPI
- Zero smoothing/akselerasi/filtering
- Maks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
- Maks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad
NOMOR SUKU CADANG
- 910-004826
Fitur
SANGAT NYAMANDengan pegangan karet pada sisi kiri dan kanan untuk memberikan kontrol tambahan, G403 dibuat sesuai bentuk tangan agar kamu selalu merasa nyaman selama bermain. Dengan bentuk mouse yang ringan dan didesain secara ergonomis, G403 menghadirkan kenyamanan, kualitas, dan daya tahan terbaik.
KINERJA KELAS GAMING
G403 dapat berkomunikasi hingga 1.000 laporan per detik atau 8 kali lebih cepat dibandingkan mouse standar. Ini berarti ketika mouse digerakkan atau diklik, tanggapan di layar muncul nyaris seketika.
TINGKATKAN KEAKURATAN ANDA
Menjadi lebih akurat dibandingkan sebelumnya. G403 dilengkapi sensor gaming mouse PMW3366 terkenal yang digunakan oleh profesional esports di seluruh dunia. Sangat akurat dan konsisten, mouse ini menjamin akan memberikan tanggapan yang lebih cepat dan pembidikan yang lebih akurat.
SISTEM PEMBERAT YANG DAPAT DISESUAIKAN
Dengan bentuk mouse yang ringan dan pemberat 10g opsional, kamu memiliki pilihan ketika hendak menyetel mouse sesuai keinginanmu.
PENCAHAYAAN LIGHTSYNC
Teknologi LIGHTSYNC menyediakan pencahayaan RGB generasi terbaru yang mensinkronisasi pencahayaan dengan game dan kontenmu. Kustomisasikan dari full spectrum sekitar 16,8 juta warna dan sinkronisasi efek dan animasi pencahayaan dengan perangkat Logitech G yang lainnya. Kustomisasikan semua dengan cepat dan mudah menggunakan Logitech G HUB.
PENGENCANGAN TOMBOL MECHANICAL
Pengencangan tombol mechanical menggunakan pegas logam untuk membantu tombol kiri dan kanan mouse siap untuk diklik, mengurangi kekuatan yang diperlukan. Tombol kiri dan kanan juga terpisah, yang menambahkan peningkatan konsistensi untuk nuansa dan respons klik yang luar biasa.
ONBOARD MEMORY
Dengan onboard memory, Anda dapat membawa pengaturan bersama Anda ke mana pun juga. Simpan pengaturanmu di memori mouse dan gunakan pengaturanmu pada PC mana pun tanpa software tambahan atau login untuk menggunakannya.
ENAM TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
G403 dapat digunakan dengan pemrograman preset atau dikonfigurasikan sepenuhnya agar sesuai dengan keinginanmu. Pengguna berpengalaman dapat menggunakan G HUB untuk mengonfigurasikan 6 tombol yang dapat diprogram untuk menyederhanakan aksi di dalam game dan dengan cepat melaksanakan tugas yang kompleks.
PENGATURAN DPI YANG DAPAT DIPROGRAM
Pergantian DPI dengan seketika yang memungkinkanmu memprogram dan berganti-ganti antara 5 pengaturan sensitivitas dari 200 hingga 12.000 DPI, untuk pembidikan yang sangat akurat sampai manuver secepat kilat dengan sebuah klik.
FITUR LAIN
- Onboard memory: 1 profil
- LIGHTSYNC RGB: 2 zona
- Kabel berpilin
- Sistem Pengencangan Tombol Mekanik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
