Schwarz PET Strapping Band

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorGreen
Size (mm)15.5
TypePET
Length (m)1400
Thickness (mm)0.85
Size Tolerance (mm)± 0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
Fitur
• Exceptional Tensile Strength
• Excellent Straightness
• Tahan air serta tidak ada pengurangan dalam performa
• Dapat digunakan untuk autobending mesin
• Core yang tipis yaitu 1mm, mudah di disposal dan ramah lingkungan
• PP – Straping band dengan kuliatas terbaik, lurus, fleksibel, dan padat
Kegunaan
tugas palletizing berat untuk memberikan keamanan produk selama pengiriman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan