Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 116.6x62.15x38.2 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
LIGHTSPEED WIRELESS UNTUK SEMUA
G304 adalah LIGHTSPEED wireless gaming mouse yang dirancang untuk kinerja serius dengan inovasi teknologi terbaru dengan harga yang terjangkau. Ini adalah gaming wireless generasi terbaru, sekarang siap untuk setiap dan semua gamer.
SENSOR HERO
HERO adalah sensor optik baru yang revolusioner dirancang oleh Logitech G untuk menghadirkan kinerja terunggul di kelasnya dan efisiensi daya hingga 10 kali (dibandingkan dengan generasi sebelumnya). Sensor HERO menghadirkan kinerja yang konsisten dan sangat akurat dengan zero smoothing, filtering, atau akselerasi dari 200 hingga 12.000 DPI. G304 dapat menyimpan hingga 5 profil dengan maksimal 5 level DPI di onboard memory.
LIGHTSPEED WIRELESS
Melalui perencanaan teknik dan desain end-to-end, Logitech G mengembangkan solusi wireless yang mantap untuk menyelesaikan permasalahan mendasar seperti jeda, stabilitas, dan konektivitas. Hasil akhirnya adalah LIGHTSPEED, solusi wireless pro-grade, yang mencapai kinerja seperti menggunakan kabel.
WIRELESS 1 md TERCAPAI
Teknisi Logitech G mengupayakan optimisasi teknologi yang lengkap dari sensor hingga firmware, circuitry sampai desain antena. Tim kami yang berpengalaman menguji dan menyempurnakan setiap komponen, fokus pada hubungan paling lambat sampai semua dapat diperbaiki.
DAYA TAHAN BATERAI SANGAT PANJANG
Sensor HERO dan LIGHTSPEED wireless menghadirkan efisiensi ekstrem yang memungkinkanmu bermain berbulan-bulan lamanya. Sensor ini bisa digunakan 250 jam hanya dengan satu baterai AA. Ia bisa disesuaikan hingga bertahan sampai 9 bulan dengan mode Endurance, yang bisa dipilih via Logitech Gaming Software.3Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad Logitech Gaming Software, serta lampu indikator pada G304, akan memberi tahu ketika daya baterai hanya tersisa 15% saja.
SANGAT RINGAN
Di Logitech G, wireless gaming mouse tidak harus berat. G304 sangat ringan, hanya dengan berat 99 gram, dimungkinkan berkat desain mechanical ringan dan penggunaan baterai yang sangat efisien.
6 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Switch utama G304, kiri dan kanan, dapat digunakan hingga 10 juta klik. G304 juga dilengkapi tombol klik tengah, tombol DPI, dan dua tombol samping yang dapat diprogram sesuai preferensimu dengan menggunakan Logitech Gaming Software (LGS).
PENGENCANGAN TOMBOL MECHANICAL
Pengencangan tombol mechanical dengan tombol terpisah meningkatkan konsistensi pada tombol utama kiri dana kanan mouse dan membantu mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan tombol. Hal ini akan menghasilkan kinerja tombol yang andal dan akurat, bahkan pada sesi gaming yang paling menegangkan sekali pun.
MAINKAN DI MANA SAJA
Desain andal plus ringan dengan footprint kecil dan tempat penyimpanan USB nano receiver internal menjadikan G304 sebagai teman perjalanan yang menyenangkan.
G304 adalah LIGHTSPEED wireless gaming mouse yang dirancang untuk kinerja serius dengan inovasi teknologi terbaru dengan harga yang terjangkau. Ini adalah gaming wireless generasi terbaru, sekarang siap untuk setiap dan semua gamer.
SENSOR HERO
HERO adalah sensor optik baru yang revolusioner dirancang oleh Logitech G untuk menghadirkan kinerja terunggul di kelasnya dan efisiensi daya hingga 10 kali (dibandingkan dengan generasi sebelumnya). Sensor HERO menghadirkan kinerja yang konsisten dan sangat akurat dengan zero smoothing, filtering, atau akselerasi dari 200 hingga 12.000 DPI. G304 dapat menyimpan hingga 5 profil dengan maksimal 5 level DPI di onboard memory.
LIGHTSPEED WIRELESS
Melalui perencanaan teknik dan desain end-to-end, Logitech G mengembangkan solusi wireless yang mantap untuk menyelesaikan permasalahan mendasar seperti jeda, stabilitas, dan konektivitas. Hasil akhirnya adalah LIGHTSPEED, solusi wireless pro-grade, yang mencapai kinerja seperti menggunakan kabel.
WIRELESS 1 md TERCAPAI
Teknisi Logitech G mengupayakan optimisasi teknologi yang lengkap dari sensor hingga firmware, circuitry sampai desain antena. Tim kami yang berpengalaman menguji dan menyempurnakan setiap komponen, fokus pada hubungan paling lambat sampai semua dapat diperbaiki.
DAYA TAHAN BATERAI SANGAT PANJANG
Sensor HERO dan LIGHTSPEED wireless menghadirkan efisiensi ekstrem yang memungkinkanmu bermain berbulan-bulan lamanya. Sensor ini bisa digunakan 250 jam hanya dengan satu baterai AA. Ia bisa disesuaikan hingga bertahan sampai 9 bulan dengan mode Endurance, yang bisa dipilih via Logitech Gaming Software.3Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad Logitech Gaming Software, serta lampu indikator pada G304, akan memberi tahu ketika daya baterai hanya tersisa 15% saja.
SANGAT RINGAN
Di Logitech G, wireless gaming mouse tidak harus berat. G304 sangat ringan, hanya dengan berat 99 gram, dimungkinkan berkat desain mechanical ringan dan penggunaan baterai yang sangat efisien.
6 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Switch utama G304, kiri dan kanan, dapat digunakan hingga 10 juta klik. G304 juga dilengkapi tombol klik tengah, tombol DPI, dan dua tombol samping yang dapat diprogram sesuai preferensimu dengan menggunakan Logitech Gaming Software (LGS).
PENGENCANGAN TOMBOL MECHANICAL
Pengencangan tombol mechanical dengan tombol terpisah meningkatkan konsistensi pada tombol utama kiri dana kanan mouse dan membantu mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan tombol. Hal ini akan menghasilkan kinerja tombol yang andal dan akurat, bahkan pada sesi gaming yang paling menegangkan sekali pun.
MAINKAN DI MANA SAJA
Desain andal plus ringan dengan footprint kecil dan tempat penyimpanan USB nano receiver internal menjadikan G304 sebagai teman perjalanan yang menyenangkan.
Feature
ISI KEMASAN- G304 Gaming Mouse
- Receiver USB LIGHTSPEED™
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Report rate wireless : 1000 Hz (1 md)
- Teknologi wireless: LIGHTSPEED Wireless
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: jangkauan 250 km
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech Gaming Software (opsional)
FITUR LAIN
- Onboard memory: 1 profil
- Sistem Pengencangan Tombol Mekanik
NOMOR SUKU CADANG
910-005284
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)