OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Maximum Weight Capacity (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital
Type: EK5055 OneMed

Spesifikasi:
- ISO 9001:2000 certified by SGS
- High precision strain gauge sensor
- 13 mm LCD display
- Division: 1 gram
- Berat beban maks: 5 kg / 11 lb
- Auto Zero / auto off
- Low Battery / Overweight warning
- Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm
- Kapasitas timbang max 5kg
- Ketelitian (graduation) 1 gram
- Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah
- Ada tombol zero/tare
- Baterai AAA
- Auto off

Satuan: unit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan