Logitech Wireless Gaming Mouse

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxT) (mm)124x68x43
Cable Length (m)2.1
Resolution (dpi)200 to 12000
Maximum Acceleration> 40G
Maximum Speed> 400 IPS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
G703 LIGHTSPEED memasuki generasi kinerja terbaru dengan sensor HERO 25K terbaik. Bersiaplah untuk penelusuran level terbaru, LIGHTSPEED yang lebih baik, dan efisiensi daya 10X generasi sebelumnya. Tambahkan POWERPLAY agar kamu tidak perlu mengkhawatirkan pengisian daya lagi dan lengkapi ultimate LIGHTSPEED loadout.

ISI KEMASAN
- Gaming mouse
- LIGHTSPEED™ wireless receiver
- Kabel pengisian daya/data
- Adaptor perpanjangan receiver
- Pemberat 10 gram opsional
- Dokumentasi pengguna

FITUR LAIN
- Kompatibel dengan POWERPLAY
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB1Memerlukan Software Logitech G HUB
- Pegangan samping karet dual-injected
- 6 tombol yang dapat diprogram
- Sistem pengencangan tombol mekanik

KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate wireless: 1000Hz (1 md)
- Teknologi wireless: LIGHTSPEED Wireless
- Mikroprosesor: 32-bit ARM

DAYA TAHAN BATERAI
- Pencahayaan default: 35 jam
- Tanpa pencahayaan: maksimal 60 jam

PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses Internet untuk Logitech G HUB (opsional)

NOMOR SUKU CADANG
- 910-005642
Feature
HEART OF THE HERO
HERO 25K adalah sensor kami yang terbaik, dengan penelusuran 1:1, IPS 400+, dan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi.

HERO 25K memiliki efisiensi daya 10x generasi sebelumnya, menghadirkan daya tahan baterai yang lebih baik, dan berat mouse yang lebih ringan.

LIGHTSPEED WIRELESS
Teknologi wireless LIGHTSPEED menghadirkan kinerja, ketanggapan, dan konektivitas level pro untuk gameplay nonstop hingga maksimal 35 jam dengan pencahayaan LIGHTSYNC RGB standar.

PENGISIAN DAYA WIRELESS POWERPLAY
Tidak perlu lagi mengkhawatirkan daya tahan baterai. Tambahkan sistem pengisian daya wireless POWERPLAY agar daya G703 dan G mouse lain yang kompatibel tetap terisi saat sedang beristirahat maupun bermain.* Pasangkan saja POWERCORE yang disertakan untuk menggantikan disc pemberat 10 g opsional.

*Sistem Pengisian Daya Wireless POWERPLAY dijual terpisah

KENYAMANAN DAN KUALITAS. DIKUSTOMISASI.
G703 memadukan kenyamanan, daya tahan, dan kinerja yang luar biasa dengan rancangan yang nyaman dan pegangan samping karet untuk kontrol. Kustomisasikan pengalaman gaming-mu dengan pemberat 10 g opsional dan 6 tombol yang dapat diprogram.

SIAP UNTUK DITEKAN
Pengencangan tombol pegas logam terbaik yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap untuk ditekan dengan mudah sehingga menghadirkan nuansa, ketanggapan, dan konsistensi tombol yang luar biasa setiap kali kamu menekannya.

LIGHTSYNC RGB
Pencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh gear G. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming Logitech G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait