Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 130x67x40 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 2.1 |
| Resolution (dpi) | 100 to 25600 |
| Maximum Acceleration | > 40G |
| Maximum Speed | > 400 IPS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan HERO 25K, LIGHTSPEED wireless gaming mencapai evolusinya yang terbaru. Sensor HERO 25K terbaik ini menghadirkan kinerja tidak ada duanya dan efisiensi terhebat di kelasnya. Tambahkan POWERPLAY untuk pengisian daya wireless berkelanjutan dan LIGHTSPEED loadout yang sempurna.
ISI KEMASAN
- G903 gaming mouse
- Receiver USB LIGHTSPEED™
- Kabel data/pengisian daya USB
- Case aksesori
- Adaptor perpanjangan receiver opsional
- Pemberat opsional 10-gram
- Tombol samping opsional (2x kiri, 2x kanan)
- Cover tombol opsional (1x kiri, 1x kanan)
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate wireless: 1.000 Hz (1 md)
- Teknologi wireless: LIGHTSPEED wireless
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN BATERAI
- Pencahayaan default: maksimal 140 jam
- Tanpa pencahayaan: maksimal 180 jam
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005674
ISI KEMASAN
- G903 gaming mouse
- Receiver USB LIGHTSPEED™
- Kabel data/pengisian daya USB
- Case aksesori
- Adaptor perpanjangan receiver opsional
- Pemberat opsional 10-gram
- Tombol samping opsional (2x kiri, 2x kanan)
- Cover tombol opsional (1x kiri, 1x kanan)
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate wireless: 1.000 Hz (1 md)
- Teknologi wireless: LIGHTSPEED wireless
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN BATERAI
- Pencahayaan default: maksimal 140 jam
- Tanpa pencahayaan: maksimal 180 jam
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005674
Fitur
HEART OF THE HEROIa berevolusi. Tambahan Sensor HERO 25K terbaik menghadirkan presisi dan kinerja tidak ada duanya dengan penelusuran 1:1 dan DPI maks. 25.600, plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi. HERO 25K juga menawarkan efisiensi daya 10x sensor generasi sebelumnya, menghadirkan daya tahan baterai yang lebih baik, dan berat mouse yang lebih ringan.
LIGHTSPEED WIRELESS
Teknologi wireless LIGHTSPEED menghadirkan pro-grade report rate 1 md, yang tidak mengganggu berat atau daya tahan baterai. Para profesional esport terbaik di dunia memilih LIGHTSPEED berkat kinerja kelas kompetisinya, ketanggapan, dan konektivitas yang andal.
140 JAM. SEKALI PENGISIAN DAYA.
HERO 25K sangat efisien, memiliki daya tahan baterai luar biasa yang bisa bertahan maksimal 140 jam gameplay dengan pencahayaan LIGHTSYNC RGB maksimal serta maksimal 180 jam tanpa pencahayaan. Itu hampir 6X daya tahan baterai G903 generasi sebelumnya.
PENGISIAN DAYA WIRELESS POWERPLAY
Bersiaplah untuk gameplay tanpa henti. Sistem pengisian daya wireless POWERPLAY menjaga daya G903 dan mouse G yang kompatibel lainnya tetap terisi saat sedang beristirahat atau bermain.* Pasangkan saja POWERCORE yang disertakan menggantikan cover dan pemberat 10 g opsional. Tidak perlu mengkhawatirkan daya tahan baterai lagi.
*Sistem Pengisian Daya POWERPLAY Wireless dijual terpisah
LIGHTSYNC RGB
Pencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh G gear. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.
TEKNOLOGI TOMBOL MECHANICAL
Pengencangan tombol pegas logam yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap untuk ditekan dengan mudah. Dapatkan kecepatan, ketanggapan, dan konsistensi tombol yang luar biasa dengan setiap klik.
DESAIN YANG SANGAT CERDAS. HINGGA 11 TOMBOL.
Tata letak tombol yang dapat dikonfigurasikan memungkinkanmu menyesuaikannya untuk penggunaan mouse dengan tangan kiri atau kanan. Dengan dual-mode hyper-fast tilt wheel dan tombol samping yang dapat dilepas, kamu mendapatkan akses pada 7-11 tombol yang dapat diprogram. Software gaming Logitech G HUB mengustomisasi tombol sehingga meletakkan kekuatan gerakan di ujung jemarimu.
FITUR LAIN
- Scroll wheel super cepat
- Kompatibel dengan POWERPLAY
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB1Memerlukan Software Logitech G HUB
- Desain yang sangat cerdas untuk orang bertangan kanan atau kiri
- Tombol samping yang dapat dilepas
- 7-11 tombol yang dapat diprogram
- Sistem pengencangan tombol mekanik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
