Beli dashboard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Carrera Dashboard Cleaner Bottle
    Mulai

    Rp24.900

    Carrera Dashboard Cleaner Bottle
    Deskripsi:
    Carrera Dashboard Cleaner membersihkan, mengkilapkan dan merawat interior mobil maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kulit, vinyl, karet, plastik, kayu. Memberikan penampilan bersih, rapi dengan wangi segar seta menetralkan efek elektrostatik
    atribut:
    • Size: 175ml
  2. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  3. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  4. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  5. Carrera Car Wash Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga dashboard Terbaru November 2026
Carrera Dashboard Cleaner BottleRp24.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
Carrera Car Wash Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Rp8.900
Daytona Pro Series Ultra Force Brake Pad Lapinus Fiber (Komponen Rem Motor)Rp98.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)