Beli rotak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ISHIMA Motorcycle Part Rotak Dinamo Fuel Pump (Komponen Oli/Bahan Bakar Motor)
    Mulai

    Rp159.900

    ISHIMA Motorcycle Part Rotak Dinamo Fuel Pump (Komponen Oli/Bahan Bakar Motor)
    Deskripsi:
    Rotak Beat Fi / Rotak Dinamo Fuel Pump [ISHIMA]Dapat digunakan untuk motor- Beat FI
  2. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  3. ISHIMA Motorcycle Lubricant Chain Lube (Pelumas Motor)
    Mulai

    Rp18.900

    ISHIMA Motorcycle Lubricant Chain Lube (Pelumas Motor)
    Deskripsi:
    Chain Lube Ishima 300 ml merupakan pelumas rantai dengan standar aman untuk segala jenis rantaiSangat baik untuk melumasi, diantaranya :1. Rantai sepeda motor2. Rantai sepedaTerbukti aman dan efektif mencegah rantai seret dan berfungsi untuk melumasi segala jenis rantai.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  4. FILL-RITE Pump Transfer Fuel AC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp12.999.900

    FILL-RITE Pump Transfer Fuel AC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151532
    • Discharge Connection Type: NPT
    • Housing Material: Cast Iron
    • Motor Type: Permanent Magnet
    • Mount Type: Bung
    • Pump Connection Type: NPT
    • Self Priming: Yes
  5. FILL-RITE Pump Transfer Fuel Hand Operated (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FILL-RITE Pump Transfer Fuel Hand Operated (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Lever-action fuel transfer pumps require less operational effort to move compatible fuels than rotary-operated pumps. They use a lever to transfer fuel between containers or refuel equipment.
    atribut:
    • For Container Type: Drum
    • Includes Bung Adapter: Yes
    • Maximum Head Pressure (psi): 50
    • Mount Type: Bung
    • Pump Connection OD (inch): 2-1/8
    • Self Priming: Yes
    • for Container Size (gal): 55
  6. Visero Dinamo Kipas
    Mulai

    Rp90.900

    Visero Dinamo Kipas
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk kipas angin jenis box fan/kipas kotak.
  7. FILL-RITE Pump Transfer Fuel DC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FILL-RITE Pump Transfer Fuel DC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    Metered bung-mount DC-powered fuel transfer pumps measure and display the volume of fuel dispensed. They mount to tanks and drums with 2" bung connections and move compatible fuels stored containers on job sites.
    atribut:
    • Self Priming: Yes
  8. YKE Dinamo Kipas
    Mulai

    Rp1.499.900

    YKE Dinamo Kipas
    Deskripsi:
    Produk ini dapat digunakan untuk mengganti mesin/dinamo Kipas Angin bermerk Maspion berbagai jenis baik Standfan/berdiri maupun Wallfan/Dinding.
    atribut:
    • Bearing Unit: Double
    • Kapasitor include: Yes
    • Voltage (V): AC 450
  9. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    21%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  10. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  11. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  12. KRISBOW Baju Pelindung
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Baju Pelindung
    Deskripsi:
    Cukupi kebutuhan pengaman khusus Anda dengan cover all wearpack persembahan Krisbow. Baju safety ini dilengkapi dengan pelindungan ganda pada resleting. Bagian lengan, punggung, dan paha dilengkapi terdapat reflektor yang dapat menyala pada malam hari jika terkena cahaya lampu. Sehingga keberadaan Anda dapat disadari ketika di tempat gelap. Terbuat dari bahan american drill menjadikan wearpack sangat aman dan awet.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 48x24x7
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  14. Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
    atribut:
    • Length (m): 2
  15. Showa Corp. Lubrication Unit (Lubrikator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Showa Corp. Lubrication Unit (Lubrikator)
    Deskripsi:
    The LCB3 TMS model lubrication unit possesses a controller which complies to the TMS standards.The unit's operation (discharge frequency or intermittence) can be controlled by either an intermittence timer or an impulse count timer and may also be controlled from an external source.Possessing a pressure switch & float switch, effective lubrication management can be undertaken.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Discharge Volume (L/minute): 0.1 (50Hz); 0.12 (60Hz)
    • Viscosity Range (mm²/s): 50-800
  16. Red Wing Soft Shell Jacket 69007
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Red Wing Soft Shell Jacket 69007
    Deskripsi:
    This hip-length jacket offers heavy-duty YKK zips and is Polar Fleece lined for warmth. Wind proof (TPU membrane), water repellent, and breathable.- Material : 93% Polyester/7% Spandex- Technologies : Oil Resistant Garment, Windproof Garment, Water Resistant Garment
    atribut:
    • Color: Black-Red
Daftar Harga rotak Terbaru October 2026
ISHIMA Motorcycle Part Rotak Dinamo Fuel Pump (Komponen Oli/Bahan Bakar Motor)Rp159.900
MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp77.900
ISHIMA Motorcycle Lubricant Chain Lube (Pelumas Motor)Rp18.900
FILL-RITE Pump Transfer Fuel AC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Rp12.999.900
ISHIMA Kampas Rem DepanRp21.900
FILL-RITE Pump Transfer Fuel Hand Operated (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Rp2.799.900
ISHIMA Ball Bearing (Laher Otomotif)Rp7.900
Visero Dinamo KipasRp90.900
FILL-RITE Pump Transfer Fuel DC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Rp5.099.900
YKE Dinamo KipasRp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)