Beli rem di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UVEX Megasonic CB (Kacamata Goggle)
    Mulai

    Rp909.900

    UVEX Megasonic CB (Kacamata Goggle)
    atribut:
    • Coating: excellence
    • Frame Color: Anthracite
    • Lens Thickness (mm): 2.4
  2. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  3. Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)
    Mulai

    Rp519.900

    Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
  4. UVEX Megasonic Goggles (Kacamata Goggle)
    Mulai

    Rp519.900

    UVEX Megasonic Goggles (Kacamata Goggle)
    Deskripsi:
    Visionary technologies at a glanceThe megasonic's revolutionary lens design has an exceptional field of vision with optical class 1 clarity in every direction The sporty, ergonomic design and ultra-comfortable fit means these goggles both protect and allow you to get on with your day, without distraction.
    atribut:
    • Product Type: Goggles
    • Technologies: Core Coatings
    • Headband Material: Textile
    • Product family: Uvex Megasonic
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • Coating: Uvex Supravision Excellence
    • Lens Properties: Anti Fog, Chemical Resistant, Scratch Resistant
    • UV Protection: UV400
  5. Aegis Filter Filter Udara Motor
    Mulai

    Rp16.900

    Aegis Filter Filter Udara Motor
    Deskripsi:
    Filter udara akan menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak tersedot ke ruang mesin motor Anda melalui air intake. Jika filter udara kotor, pori-pori akan menyempit, sehingga bisa mengakibatkan tenaga mesin menurun serta efisiensi BBM berkurang. Bahkan bila filter udara tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja membuat mesin motor jebol.
  6. ROHA Duct Hose Flexible PVC (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp689.900

  7. JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    50%
    Mulai

    Rp10.900

    JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
  8. Daytona Drivetrain Part Pulley Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp709.900

    Daytona Drivetrain Part Pulley Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    A Large Drive Face 142Mm To Accept Maximum Belt Travel.
    atribut:
    • Compatible for: NMax, Aerox, New NMax
  9. Daytona Air Intake System Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Daytona Air Intake System Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Sistem Intake Motor)
    atribut:
    • Type: Type 3 (91845) PE 24
    • Valve: Throttle valve: # 3.0
    • Outside Diameter: Manifold side: 30.5φ, air filter side: 45φ
  10. Daytona Motorcycle Acc. Smartphone Holder for Motorcycles Quick (Aksesoris Sepeda Motor)
    Mulai

    Rp639.900

    Daytona Motorcycle Acc. Smartphone Holder for Motorcycles Quick (Aksesoris Sepeda Motor)
    atribut:
    • Finishing Material: (Clamp section) barrel finish, (swing part) barrel finishing
  11. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Kevlar Clutch Shoe (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Kevlar Clutch Shoe (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Kampas Ganda New Hi-Carbon Kevlar Daytona, Dibuat Dari Kompon Kevlar Dan CarbonDengan Formula Baru +100% Carbon Dan +30% KevlarMeningkatkan Kualitas Koefisien Friksi Dan DurabilitySerta Terbukti Dapat Menghilangkan Gejala Gredek-Gredek Pada Sepeda Motor
  12. Daytona Oil Stone #220 (Batu Asah)
    Mulai

    Rp169.900

    Daytona Oil Stone #220 (Batu Asah)
    atribut:
    • Grain Size: 220
    • Dimension: 100x25x13mm
  13. UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    uvex power protect V1000: Protection against electrical voltage up to 1000 VThe body is at the greatest risk of electric shock when working on electrical equipment. The uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V. The natural latex is highly insulating and protects the wearer from electrical discharges through the body. The glove's flexibility offers pleasant wearer comfort and an excellent tactile feel.
    atribut:
    • Product Type: Electricians Glove
    • Version: With Gauntlet
    • Material: Without Lining
    • Coated Area: Entire Glove
    • Coating: Natural Latex
    • Color: Red
    • Food-Compatible: No
    • Suitable For: Good Resistance Against Acids, Oils And Ozone
Daftar Harga rem Terbaru October 2026
Daytona Wave Disc Rotor (Komponen Rem Motor)Rp269.900
UVEX Megasonic CB (Kacamata Goggle)Rp909.900
Daytona Pro Series Ultra Force Brake Pad Lapinus Fiber (Komponen Rem Motor)Rp98.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)Rp519.900
UVEX Megasonic Goggles (Kacamata Goggle)Rp519.900
Aegis Filter Filter Udara MotorRp16.900
ROHA Duct Hose Flexible PVC (Selang Exhaust)Rp689.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Rp10.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)