Beli bardahl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VROOAM Motorcycle Oil Lubricant Engine (Oli Motor)Deskripsi:SYNTHETIC SCOOTER For all types of 4-stroke scooter engines. For scooters travelling within the city and on the highway. For smooth engine start-ups even at low temperatures. VROOAM Synthetic 4T Scooter engine oil exceeds highest specifications and classifications. Synthetic 4-stroke Scooter engine oil meets highest specifications, classifications and scooter manufacturers requirements. For smooth engine start-ups even at low temperatures. For all types of 4-stroke scooter engines for use within the city and on the highway. Viscosity and Specifications: SAE 5W-40; API SL; JASO MA2 VROOAM recommends this product for scooters that requires the following specifications: API SL/SJ/SH/SG/SF; JASO MA2/MA
- Yacco Motorcycle Oil MVX 500 4T (Oli Motor)Deskripsi:Oli Motor Yacco MVX 500 4T - SAE 10W40Oli Yacco 1 Liter 100% Original- Synthetic Technology.- Meningkatkan Performa Mesin.- Sifat deterjen / dispersan yang baik- Memberikan pelumasan yang optimal selama mesin diam/tidak bekerja sehingga memudahkan mesin hidup saat melakukanstart awal).- Sifat gesekan khusus untuk kinerja maksimum unit kopling / roda gigi- Perlindungan mesin dan gearbox yang sangat baik terhadap keausan- Pertahankan kinerja engine awal dengan perlindungan optimal terhadap endapan- Mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan penghematan bahan bakar- JASO T903:2016 MA2, API SNJASO T903:2016 MA2, API SNDirancang khusus untuk motor manual dan metic.Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, Pada pemakaian pertama, Suara motor jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan motor lebih baik, dan akselerasi meningkatRekomendasi Motor :HONDA (Supra Fit 110, Supra X 125, Blade, Revo, Scoopy, Vario 110, Vario 125, Vario 150, SpacyBeat, PCX, CBR, Sonic, Verza, Megapro)YAMAHA (Mio, Xeon, Fino, Grand Filano, X-Ride, N-Max, Vega R 110, Vega ZR 125Jupiter Z, Jupiter MX, Jupiter MX King, Vixion, Byson, YZF-R15)SUZUKI (Address, Nex, Lets, Spin, Shooter, Titan, Skydrive, Skywave, Hayate, Shogun, Satria)atribut:
- SAE Grade: 10W40
- Type: Synthetic Technology
- Density at 20°C (kg/m³): 861
- Viscosity Index: 154
- Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C): 228
- Dynamic Viscosity at -25°C (mPa.s): 5800
- HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s): 3.8
- Kinematic Viscosity (mm²/s): '14 at 100°C
- Pour Point (°C): -42
- Sulphated Ash (% mass): 1.15
- Total Base Number (mgKOH/g): 10
- Volume (L): 1
- Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin)Deskripsi:Oli Mesin Mobil Shell Rimula R5E adalah pelumas mesin diesel yang menawarkan perlindungan dan performa mesin yang lebih baik untuk Anda.Oli Mesin Mobil Shell Rimula R5E membantu memperpanjang interval penggantian pelumas dan meningkatkan perlindungan terhadap keausan. Betapa pun panas, dingin, curam, berdebu, berlumpur ataupun lama pengoperasian Anda, ketahuilah bahwa pelumas ini akan melindungi mesin Anda dalam segala kondisi. Shell Rimula R5E pun menggunakan minyak dasar berteknologi sintetis dan aditif untuk memberikan performa hemat bahan bakar, serta melindungi mesin dalam berbagai tekanan dan temperatur pada mesin modern. Inilah pilihan yang ideal untuk operator truk tugas berat dan armada bus.Keunggulan:1. Penghematan Energi2. Kekuatan Perlindungan yang Tahan Lama3. Teknologi Oli Sintetik4. Melindungi Mesin dari Keausan dan Kotoranatribut:
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; ACEA E7, E5, E3; Global DHD-1; Caterpillar ECF-1-A, ECF-2; Cummins CES 20078, 77, 76, 72, 71; Mack EO-M, EO-M+; MAN M3275-1; MB Approval 228.3; MTU Category 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3, VDS-2\"
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 104-112-193237
- Yacco Motorcycle Oil MVX Scoot 4Syn (Oli Motor)Deskripsi:- SAE 5W-40 grade for perfect lubrication whatever the service conditions may be, including urban traffic conditions and on open roads.- Technology with lower ash content for better protection of the catalytic converter.- Good detergent/dispersant properties, keeping the engine clean.- Excellent protection, especially at high rpm and under cold start.- As it complies with the API SM specification, MVX Scoot 4 Synth exceeds the most recent requirements of manufacturers and is also suitable for engines which require an oil with a lower performance level (API SL, API SJ, ...)atribut:
- SAE Grade: 5W40
- Type: 100 % Synthetic
- Density at 20°C (kg/m³): 848
- Viscosity Index: 172
- Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C): 228
- Dynamic Viscosity at -30°C (mPa.s): 5900
- HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s): 3.6
- Kinematic Viscosity (mm²/s): '14 at 100°C
- Pour Point (°C): -42
- Sulphated Ash (% mass): 0.8
- Total Base Number (mgKOH/g): 8
- Volume (L): 1
- Yacco Motorcycle Oil MVX 1000 4T (Oli Motor)Deskripsi:Yacco MVX 1000 4T - SAE 5W40 lube is especially recommended for hypersport bikes equipped with the latest technologies running in all conditions including the most extreme ones and in all seasons.Yacco MVX 1000 4T - SAE 5W40 also lubricates integrated gearboxes ensuring enhanced protection to the gearbox/clutch (Approval JASO MA2).Yacco MVX 1000 4T - SAE 5W40 is used in competition and far exceeds the requirements of leading motorcycle manufacturers.JASO T903 2011 : MA2API SLatribut:
- Type: 100 % Synthetic
- Pour Point (°C): -39
- Volume (L): 1
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
- EVALUBE Engine Oil Helios Super Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Evalube Helios Super Synthetic SAE 10W-40 API SN adalah pelumas mesin mobil bensin dengan campuran base oil synthetic berkualitas tinggi dengan formula aditif pilihan terbaik. Menjadikan temperatur kerja mesin lebih stabil dan memperkecil timbulnya sludge serta menjadikan umur pelumas lebih panjang serta memperkecil emisi gas buang. Dengan teknologi Veltec with Clean Shield formula sehingga memiliki kemampuan membersihkan mesin lebih baik.atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 378/S/RE/B/X/2017
- Yacco Engine Oil Premium Synthetic VX 500 (Oli Mesin)Deskripsi:Oli Mobil Yacco VX 500 – SAE 10W40Oli Yacco 1 Liter 100% Original- Synthetic Technology.- Meningkatkan Performa Mesin.- Oli 10W40 berperforma sangat tinggi yang mencakup berbagai spesifikasi OEM, termasuk yang dari Renault dan PSA Group.- Formula sintetis yang diperkaya memastikan pelumasan optimal sepanjang masa pakai oli.- Indeks viskositas tinggi memberikan stabilitas yang sangat baik pada suhu tinggi dan aliran oli cepat saat start-up.- Aditif deterjen / dispersan yang meningkat melindungi engine dari penyumbatan, meningkatkan tingkat kinerjanya, dan memperpanjang usia servisnya.- API SN/CFDirancang khusus untuk mobil bensin, diesel dan LPG.Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.Rekomendasi Mobil :TOYOTA (Avanza, Agya, Rush, Vios, Kijang Innova, Innova Venturer, Harga Innova Venturer,Fortuner, Harrier, Camry, Corolla, Hilux, Starlet, Soluna, Crown, Land Cruiser, NAV1, Hiace)KIA (Picanto, Rio, Sportage, Carens, Optima)MAZDA (Mazda 2, CX-5, CX-9, Biante, Mazda 6, Mazda 8, Mazda 3, Mazda 5)MITSUBISHI (Grandis, Pajero Sport, Outlander, Mirage, Lancer, Maven)NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, Juke, March, X-Trail, Serena, Teana, Evalia)HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, City, Freed, Stream, Accord, Civic, Odyssey)HYUNDAI (Getz, Atos, Accent, Tucson, Avega, H-1)DAIHATSU (Ayla, Xenia, Terios, Gran Max, Luxio, Sirion, Taruna,) DLLatribut:
- SAE Grade: 10W40
- Type: Synthetic Technology
- Density at 20°C (kg/m³): 860
- Viscosity Index: 157
- Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C): 230
- Dynamic Viscosity at -30°C (mPa.s): 5600
- HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s): 3.9
- Kinematic Viscosity (mm²/s): '14.2 at 100°C
- Pour Point (°C): -45
- Sulphated Ash (% mass): 1.16
- Total Base Number (mgKOH/g): 10
- Volume (L): 1
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Pertamina Engine Oil Fastron Gold 5W-40 SN/CF ACEA (LAM) (Oli Mesin)Deskripsi:FASTRON GOLD SAE 5W-40 adalah pelumas sintetik berkualitas premium.TINGKATAN MUTUFASTRON GOLD SAE 5W-40 memenuhi tingkatan mutu :- API SN/CF- ACEA A3/B4- MB-Approval 229.5- BMW Long Life 01 (approved)- VW 502 00/505 00- Porsche A40- Opel GM-LL-B-025- Renault RN0700 dan RN0710- PSA B712296 PENGGUNAANFASTRON GOLD SAE 5W-40 direkomendasikan untuk kendaraan generasi terbaru dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
- Adnoc Engine Oil Voyager Plus Synthetic Base (Oli Mesin)Deskripsi:Voyager plus is a premium high quality engine oil. It is an ideal mixed-fleet engine oil. It is also suitable for many brands of Diesel engines, either made in America, Europe, Japan, or other Asia countries because it has global performance level DH D-1. The additive used in blending Voyager Plus has proven its high performance in the field.
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Deskripsi:Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.atribut:
- Color, ASTM D1500: 3
- Pour Point: -38Degrees F
- Zinc, wt %: 0.085
- Packaging: Bottle
- Yacco Engine Oil Lube Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Oli Mobil Yacco LUBE DE – SAE 5W30Oli Yacco 1 Liter 100% Original- 100% Synthetic.- Meningkatkan Performa Mesin.- 100% formula sintetis, memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap oksidasi, yang berarti umur mesin lebih lama dan kinerja optimal.- Grade SAE 5W meningkatkan aliran oli pada suhu rendah: memastikan segera dan pelumasan optimal saat start-up, bahkan pada suhu yang sangat rendah.- Viskositas HTHS tinggi untuk ketahanan geser yang sangat baik pada suhu yang sangat tinggi suhu: meningkatkan perlindungan mesin, bahkan dalam layanan yang parah kondisi.- Formula “Mid SAPS” yang mengandung kadar abu sulfat, fosfor yang lebih rendah dan belerang untuk memperpanjang masa pakai filter partikulat dan katalitik konverter: ini membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.- Approvals: VW 504.00/VW 507.00; Porsche C30MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04- ACEA C3, API SNDirancang khusus untuk mobil bensin & mesin diesel produksi terbaru.Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.Rekomendasi Mobil :TOYOTA (Avanza, Avanza Dual VVTI, Agya, Agya Facelift, Rush, Rush Facelift Dual VVTI, Vios, Yaris, Alphard, 86, Harrier, Camry, Sienta, Calya, Vellfire , Etios Valco, CHR, Raizer)MAZDA (Mazda 2,Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Mazda 8, CX-5, CX-9, Biante)MITSUBISHI (Grandis, Outlander, Expander)NISSAN (Livina, X-Trail)HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, Freed, Odyssey) DLLatribut:
- SAE Grade: 5W30
- Type: 100 % Synthetic
- Density at 20°C (kg/m³): 848
- Viscosity Index: 169
- Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C): 234
- Dynamic Viscosity at -30°C (mPa.s): 5800
- HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s): 3.55
- Kinematic Viscosity (mm²/s): '12 at 100°C
- Pour Point (°C): -45
- Sulphated Ash (% mass): 0.68
- Total Base Number (mgKOH/g): 7
- Volume (L): 1
- EVALUBE Motorcycle Oil Scootic (Oli Motor)Deskripsi:EVALUBE SCOOTIC MX SAE 20W50, API SG JASO MB adalah pelumas dengan kekentalan ganda (multigrade) yang digunakan untuk motor matic 4 langkah. Minyak pelumas ini dibuat dari base oil mineral berkualitas yang tinggi dan dicampur dengan beberapa aditif dengan system detergent thermal stabil untuk meningkatkan kebersihan dan daya tahan mesin. Minyak pelumas ini berfungsi untuk merawat dan mengurangi gesekan serta memberikan perlindungan pada mesin motor scootic dengan teknologi Veltec. Pelumas ini mengandung JASO MB akan mampu menjadikan mesin berkerja lebih halus.atribut:
- SNI License: Yes
- FAG Deep Groove Ball Bearing 6300 Series L278 (Laher)Deskripsi:Deep groove ball bearings are available in single row and double row designs.Single row bearings are particularly suitable where:- high and very high speeds are required-the bearing arrangement must be operated with very low friction- very low running noise is required, without reducing the speed, load - carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C) - high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)- the bearing position is to be designed particularly economically. Double row bearings can be considered for bearing arrangements where:- the load carrying capacity of single row deep groove ball bearings is no longer sufficient - axial loads in both directions and/or tilting moments must be supported in addition to radial loads - a high load carrying capacity is required and the design envelope available in a radial and axial direction is relatively small.atribut:
- D1 (mm): 27
- Inner Diameter d (mm): 10
- Outer Diameter d (mm): 35
- Width B (mm): 11
- JUMBO Motorcycle Oil 4T Veloz Semi Synthetic (Oli Motor)Deskripsi:Pelumas sepeda motor 4T Jumbo berperforma tinggi. Direkomendasikan untuk sepeda motor modern dengan kopling basah, memenuhi standar performa JASO MA dan MA-2.- Perlindungan optimal pada mesin- Teknologi aditif terbaik- Kemampuan terbaik untuk membersihkan bagian mesinatribut:
- SAE Grade: 10W40
- Pertamina Engine Oil Prima XP 10W-40 API SM (Oli Mesin)Deskripsi:PRIMA XP SAE 10W-40 adalah pelumas mesin bensin berkinerja tinggi . TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SM/CF.KEUNGGULANKestabilan oksidasi yang sangat baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama. Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan modern dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.atribut:
- Volume (L): 1
Daftar Harga bardahl Terbaru October 2026
| VROOAM Motorcycle Oil Lubricant Engine (Oli Motor) | Rp179.900 |
| Yacco Motorcycle Oil MVX 500 4T (Oli Motor) | Rp179.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin) | Rp98.900 |
| Yacco Motorcycle Oil MVX Scoot 4Syn (Oli Motor) | Rp199.900 |
| Yacco Motorcycle Oil MVX 1000 4T (Oli Motor) | Rp209.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin) | Rp119.900 |
| EVALUBE Engine Oil Helios Super Synthetic (Oli Mesin) | Rp109.900 |
| Yacco Engine Oil Premium Synthetic VX 500 (Oli Mesin) | Rp219.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin) | Rp73.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP103219448-1.jpg)
/nlP107832849-1.jpg)
/hfP107016627-1.jpg)
/mtP107832821-1.jpg)
/mbP107832803-1.jpg)
/muP108821822-1.jpg)
/qnP108897959-1.jpg)
/psP107832928-1.jpg)
/P102212356-1.jpg)
/P102212264-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)
%20(Oli%20Mesin)/5dP104857193-1.jpg)
/7yP107907286-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
/P102202326-1.jpg)
/olP107832885-1.jpg)
/oyP108897898-1.jpg)
/6fP104838231-1.jpg)
/fuP108384570-1.jpg)
/kbP104857731-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)