Beli zoomer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona Custom Seat Cover D Mesh Zoomer (Aksesoris Eksterior Motor)
    29%
    Mulai

    Rp709.900

    Daytona Custom Seat Cover D Mesh Zoomer (Aksesoris Eksterior Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Zoomer (AF58,01-)
  2. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  3. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  4. Daytona Seat Cover Bsc Roll Zoomer (Aksesoris Eksterior Motor)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Daytona Seat Cover Bsc Roll Zoomer (Aksesoris Eksterior Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: ZOOMER cab/STD model (AF58,01/5 -07/9)/ZOOMER-FI/STD model (AF58,07/10 -)
  5. ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
  6. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  7. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  8. Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    33%
    Mulai

    Rp999.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04)  . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
  9. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  10. Showa Corp. Dester Plunger
    Mulai

    Rp509.900

    Showa Corp. Dester Plunger
    Deskripsi:
    The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump.There are 0 type, 10 type, 20 type, and 30 type depending on the size of the main body and the discharge amount of 1 port, and each has various number of discharge ports and discharge amount.
    atribut:
    • Connection Size - Outlet Port: M8x1.0
    • Operating Pressure (MPa) : 0.8-3
  11. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  12. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
Daftar Harga zoomer Terbaru October 2026
Daytona Custom Seat Cover D Mesh Zoomer (Aksesoris Eksterior Motor)Rp709.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Daytona Seat Cover Bsc Roll Zoomer (Aksesoris Eksterior Motor)Rp1.299.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)Rp999.900
Daytona Spark Plug Max Series for Motorcycle (Busi Motor)Rp19.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)