Beli gyroscope di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Laser Pointer Remote R500
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Logitech Laser Pointer Remote R500
    Deskripsi:
    Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
    • System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
    • Wireless Range (m): 20
    • Battery Type: AAA
  2. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  3. Aurora Laser Pointer
    Mulai

    Rp249.900

    Aurora Laser Pointer
    atribut:
    • Beam Color: Red
    • Wavelength (nm): 645
    • Range (ft): 1500
    • Max. Power Output (mW): < 5
    • Battery Type: AAA size x 2
    • Design: Pen-size
  4. Deli Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

  5. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  6. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  7. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  8. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  9. KDS Laser Pointer
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDS Laser Pointer
    Deskripsi:
    -Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
  10. Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp59.900

    Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
  11. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  12. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  13. KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Deskripsi:
    You can carry out meetings and presentations smartly with a pen type that can be carried in your pocket. Laser light (wavelength: 635 NM) which is about twice brighter than the usual red light (wavelength: 650 NM) is adopted to improve the visibility of the laser light irrespective of individual differences in color vision It was. Conforms to Consumer Products Safety Act. Lights only while pressing the laser button Energize function, you can use with confidence.
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Button: Rubber
    • Battery Life: Continuous use About 24 hours
    • Accessories: Two AAA alkaline batteries (for trial use)
    • Beam Diameter: About 5 mm (when distance is 3 m)
    • Beam Distance (m): Approximately 70 m (at night use)
    • Lighting System: Lights up only while pressing the laser button.
    • Maximum Output: 1 mW (Class 2)
    • Shaft Diameter (mm): phi 13.5
    • Unit Length (mm): 143.5
    • Weight (g): Approximately 47 (including batteries)
Daftar Harga gyroscope Terbaru October 2026
Daytona For Speed Limiter Gyroscope X/Canopy (Aksesoris Mesin Motor)Rp2.699.900
Logitech Laser Pointer Remote R500Rp549.900
PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterRp469.900
Aurora Laser PointerRp249.900
Deli Laser PointerRp51.900
Joyko Laser PointerRp29.900
Open Industries Op PointerRp1.199.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp14.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)