Beli zippo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Zippo Premium Lighter Fluid (Cairan Gas Korek Api)atribut:
- Dimensions: 5.2x2.5x13.8cm
- Pledge Pembersih Lantai Kayuatribut:
- Packaging: Pouch
- Volume (ml): 400
- Hi-Cook Gas Lighter (Pemantik Api)Deskripsi:Pemantik yang memiliki model paling basic dengan harga Ekonomis.
- Scotch-Brite Lint Roller 836RDeskripsi:Mengangkat Bulu dan Debu dari Permukaan Kain.
- monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: LLDPE
- Material Grade: Original
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.05
- Thickness (micron): 50
- Pledge Pengkilap Furnitur SprayDeskripsi:Pledge Furniture Polish Aerosol merupakan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi untuk membersihkan, mengkilapkan dan sekaligus merawat semua jenis mebel kayu. dengan pilihan wangi lemon dan orange serta formula khusus yang mengandung silikon menjadikan mebel kayu indah alami setiap saat. Pledge Aerosol tidak lengket, tidak berminyak dan menyebabkan debu mudah menempel. Pledge Aerosol juga dapat digunakan untuk barang-barang yang terbuat dari bahan vinyl, kulit, plastic, stainless steel, porselen, marmer, dan granit.atribut:
- Packaging: Bottle Spray
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable)Deskripsi:HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
- TRUSCO Cassette Lighter (Korek Api)Deskripsi:-A disposable electronic lighter quickly changes to a safe ignition device.-Electronic lighters having a thickness from approx. 9 to 12mm can be used.-Disposable electronic lighter x 1 pieceatribut:
- Total Length: 200mm
- Height: Approx 80 to 83mm, Width:Approx 23 to 25mm
- Accessories: Disposable electronic lighter x 1 piece
- Non Brand Funnel Plastic (Corong Air / Minyak)Deskripsi:Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.atribut:
- Material: Plastik
- OMRON Photomicrosensor Groove Connector Type (Modulated Light) EE-SPX74/84Deskripsi:Built-in connector built-in connector with a lock that is safe against vibration M3 screw mounting Easy to obtain Power supply voltage is 5 to 24VDCatribut:
- Ambient Illumination to Use (Lx): Light receiving surface illuminance / incandescent light, sunlight: 3000 or less
- Response Frequency (Hz): 500 or more
- Ambient Humidity (% RH): Operating: 5 to 85 Storage: 5 to 95 (no condensation)
- Type of Connection: Connector type
- Ambient Temperature (°C): Operating: -10 to +55 Storage: -25 to +65 (no freezing)
- Case Material: Polycarbonate
- Control Output: NPN voltage output, load power supply voltage 5 to 24 VDC, load current 80 mA or less, off current 0.5 mA or less, residual voltage 1.0 V or less (at load current 80 mA), residual voltage 0.4 V or less (at load current 10 mA)
- Current Consumption (mA): Average value 15 or less, peak value 50 or less
- Detection Method: Transmission type
- Differential Distance (mm): 0.05 or less
- Emitting Element: GaAs infrared light emitting diode
- Indicator Lamp: Light Indicator (Red)
- Material (Tip Holder): Polycarbonate
- Output: NPN
- Power Supply Voltage (V) : DC5~24 ± 10%, ripple (pp) 5% or less
- Protection Class: IEC standard IP50
- Vibration Resistance (Destruction): 10~55 Hz, 1.5 mm double amplitude, 2 hours each in X, Y, and Z directions
- IWATANI Mini Lighteratribut:
- Size (mm): 188x26x43
- Item: Gas Match Mini
- Gas Charge (g): about 2.52
- Package Size (mm): 230x75x35
- Klinko Pel Debu Akrilik dengan Gagang (Lobby Duster)Deskripsi:- Bahan tebal. - Twil tape kuat. - Map holder bersifat elastis.
- Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayuatribut:
- Scent: Lemon
Daftar Harga zippo Terbaru October 2026
| Zippo Premium Lighter Fluid (Cairan Gas Korek Api) | Rp46.900 |
| Pledge Pembersih Lantai Kayu | Rp20.900 |
| Hi-Cook Gas Lighter (Pemantik Api) | Rp13.900 |
| Kenmaster Gas Lighter (Pemantik Api) | Rp13.900 |
| Scotch-Brite Lint Roller 836R | Rp60.900 |
| monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas) | Rp5.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek) | Rp18.900 |
| Pledge Pengkilap Furnitur Spray | Rp28.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp6.900 |
| RAMDAYS Pel Debu Set (Lobby Duster) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/Zippo%20Premium%20Lighter%20Fluid%20(Cairan%20Gas%20Korek%20Api)/P102943928-1.jpg)

/jcP103753696-1.jpg)
/P102276686-4.jpg)

/q2P108166938-14.jpg)
/abP108228371-2.jpg)


/m8P107606800-1.jpg)
/dmP103458490-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Pemantik%2FKorek%20Api%20Gas%20Kompak/TRUSCO%20Cassette%20Lighter%20(Korek%20Api)/P102604737-2.jpg)
/k1P108344721-1.jpg)
%20EE-SPX74%2F84/mhP106914809-1.jpg)

/idP106882661-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)