Beli cutting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KAPUSI Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp259.900

  2. TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 8
    • Dimension 4 (mm): 10
  3. PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp179.900

    PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.
    atribut:
    • Type: PS Forte
    • Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
    • Item: Cut Off Wheel
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 230
    • Diameter (mm): 230
    • Application: Solid Material Cutting
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Maximum Speed (rpm): 6600
  4. Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.
    atribut:
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Handle Material: PVC
    • Cut Type: Diagonal
  5. Melzer Torch Type M (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp319.900

    Melzer Torch Type M (Blender Las Potong)
    atribut:
    • Type: Cutting Torch type M (set)
    • Length (mm): 430
    • Gas Service: LPG
  6. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  7. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  8. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  9. Wintech Portable Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp10.999.900

  10. Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine with Rail (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp50.999.900

    Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine with Rail (Mesin Potong Gas)
    Deskripsi:
    - Low capital cost. - Low electrical requirements. - Consumable costs low. - Can be used manually or mechanised. - Transportable. - Can be used to cut thick sections.
  11. Keygree Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Keygree Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    - DC INVERTER- High frequency arc rising- After blow time adjustable 10/80S- 2T/4T- Capable to cut all metals- Pilot arcSet Content :1.5M Input Power Cable;4M Cutting Torch AG60 2M Earth Cable + 300A Clamp;Electrode x2pcs; Nozzle 2pcsGas reducer;Air Connectors x2pcs;2.4m Gas Hose;Manual;
    atribut:
    • Arc Ignition Mode: HF, non-touch
  12. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  13. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  14. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  15. Wintech Straight Line Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Wintech Straight Line Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Deskripsi:
    Tip G02 (acetylene), G03 (propane)
    atribut:
    • Dimension of Machine (mm): 435x210x240
    • Frequency (Hz): ±10% 50
    • Input Voltage (V): AC 220
    • Speed Control: Silicon Control
    • Cutting Speed (mm/minute): 50-750
    • Cutting Circle Diameter (mm): 200-Ø2000
    • Cutting Thickness (mm): 5-100
    • Groove Angle (degree): 0-45
    • Motor Speed (rpm): 4200
    • Power (W): 30
Daftar Harga cutting Terbaru November 2026
KAPUSI Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp259.900
Golden Eagle Scissor Cut Thread (Gunting)Rp65.900
TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp589.900
PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Rp179.900
Future Star PPA Shock Connector (Konektor Soket Pipa)Rp40.900
Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp269.900
Melzer Torch Type M (Blender Las Potong)Rp319.900
Joyko Cutting Mat (Alas Potong)Rp33.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp41.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)